Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth
Фото - 1 - Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth
Фото - 2 - Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth
Фото - 1 - Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth
Фото - 2 - Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth (0660301140)

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth -арт. 0660301140
Номер товара 0660301140
В наличии
Цена:
163.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 2 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Экономия времени при ремонте и армировании резьбы.

  • Для изготовления высокопрочных резьбовых соединений и других резьбовых соединений из материалов с низкой прочностью на сдвиг, например, чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс, твердой древесины и т. д.
  • Вставки просто ввинчиваются в предварительно просверленное или отлитое отверстие.
  • Режущий эффект за счет острых кромок и прерывистой резьбы наружной резьбы.
  • Передняя резьба скошена для облегчения резки и вставки.
  • Режущий паз удерживает резьбовые вставки даже при сильных вибрациях или тряске заготовки.
  • Пассивация толстой пленкой цинка без хрома(VI) для хорошей защиты от коррозии (коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 часа белой ржавчины/120 красной ржавчины)
Диаметр отверстия, мин./макс. 16,7-17,4 мм
Внешний диаметр x шаг (D) 18 x 1,5 мм
Длина (L) 24 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M14
Покрытие Оцинкованная толстослойная пассивация
Материал Сталь, поверхностно-закаленная
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Экономия времени при ремонте и армировании резьбы.

  • Для изготовления высокопрочных резьбовых соединений и других резьбовых соединений из материалов с низкой прочностью на сдвиг, например, чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс, твердой древесины и т. д.
  • Вставки просто ввинчиваются в предварительно просверленное или отлитое отверстие.
  • Режущий эффект за счет острых кромок и прерывистой резьбы наружной резьбы.
  • Передняя резьба скошена для облегчения резки и вставки.
  • Режущий паз удерживает резьбовые вставки даже при сильных вибрациях или тряске заготовки.
  • Пассивация толстой пленкой цинка без хрома(VI) для хорошей защиты от коррозии (коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 часа белой ржавчины/120 красной ржавчины)
Характеристики arrow_down
Диаметр отверстия, мин./макс. 16,7-17,4 мм
Внешний диаметр x шаг (D) 18 x 1,5 мм
Длина (L) 24 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M14
Покрытие Оцинкованная толстослойная пассивация
Материал Сталь, поверхностно-закаленная
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -65.1 %
1549.2 грн/шт
540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить