Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр x шаг
Диаметр отверстия, мин./макс.
Тип резьбы x номинальный диаметр
Материал
Спрятать arrow
Длина
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

30 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Резьбовая втулка, самонарез.
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 30 грн
⭐ Самый дорогой товар 474.31 грн

Резьбовая втулка: надежный крепеж для сложных задач

Резьбовая втулка — это специальный крепежный элемент, который используется для создания прочного резьбового соединения в материалах, не имеющих собственной резьбы или в которых она быстро изнашивается. Саморезная резьбовая втулка позволяет легко и быстро закрепить детали, обеспечивая устойчивость и долговечность конструкции даже при интенсивных нагрузках. Благодаря особому конструктивному исполнению такая втулка сама нарезает резьбу в материале во время установки, что значительно упрощает монтаж и повышает надежность соединения.

Особенности саморезной резьбовой втулки

Саморезная резьбовая втулка изготовлена из стали или других прочных металлов, которые обеспечивают высокую стойкость к коррозии и механическим воздействиям. Она имеет острые резьбовые канавки, позволяющие втулке легко входить в материал, не требуя предварительного нарезания резьбы. Такая конструкция позволяет экономить время при монтаже и снижает риск повреждения материала. Саморезные резьбовые втулки часто используют в металле, пластике, дереве и других композитах, где нужно создать надежное и прочное крепление.

Применение резьбовых саморезных втулок

Резьбовые саморезные втулки широко применяются в машиностроении, автомобилестроении, мебельной промышленности, а также в строительстве и ремонте. Они идеально подходят для крепления часто разбираемых и собираемых деталей, поскольку обеспечивают стабильное и многократное резьбовое соединение. Саморезные втулки используют для установки ручек, петель, кронштейнов, электронных устройств и других конструкций, где требуется прочность и долговечность без усилий при монтаже. Их универсальность и надежность делают эти втулки незаменимыми во многих отраслях производства и ремонта.