Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau)
Макс. толщина закрепляемой детали (d a)
Типовое обозначение
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.2 %
115.27 грн/шт
52.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкеры для газобетона, растянутая зона
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 41.7 грн
⭐ Самый дорогой товар 465.42 грн

Анкеры для газобетона с растянутой зоной от Wurth - это специальные крепежные изделия, разработанные для надежного крепления объектов к газобетонным поверхностям. Газобетон характеризуется низкой плотностью и пористой структурой, поэтому требуется особый тип анкеров, который обеспечит прочное крепление без разрушения материала.

Особенности и преимущества анкеров для газобетона с растянутой зоной от Wurth:

  1. Растянутая зона для безопасного крепления: Анкеры Wurth с растянутой зоной имеют специальную конструкцию, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки на поверхности газобетона. Это позволяет предотвратить повреждения материала при установке анкера и обеспечить надежное крепление.

  2. Подходят для различных размеров и весов объектов: Анкеры для газобетона от Wurth предоставляют разнообразие размеров и нагрузочных способностей, что позволяет выбрать оптимальный вариант для различных проектов с разными размерами и весами крепляемых объектов.

  3. Простота установки: Анкеры с растянутой зоной легко устанавливаются с помощью специального инструмента, что делает процесс монтажа быстрым и удобным. Это позволяет экономить время и силы при крепежных работах.

  4. Высокая надежность: Анкеры Wurth для газобетона обеспечивают надежное и прочное крепление, что делает их идеальным выбором для проектов, требующих безопасной фиксации на данном типе поверхности.

  5. Дополнительные покрытия: Некоторые анкеры могут иметь специальные покрытия, которые обеспечивают дополнительную защиту от коррозии и воздействия агрессивных сред.

  6. Устойчивость к влажности: Анкеры для газобетона от Wurth спроектированы с учетом особенностей этого материала, что делает их устойчивыми к воздействию влаги и влажных условий.

Анкеры для газобетона с растянутой зоной от Wurth обеспечивают безопасное и надежное крепление объектов к данному типу поверхности. Их специальная конструкция и характеристики делают их оптимальным выбором для различных строительных и монтажных проектов, где требуется прочное и стойкое крепление на газобетонных поверхностях.

При выборе нужной толщины и диаметра анкеров необходимо учитывать ряд факторов, которые зависят от условий вашего проекта и требований к креплению. Вот несколько важных шагов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

  1. Тип поверхности: Определите тип материала, в который вы собираетесь устанавливать анкеры. Это может быть бетон, кирпич, камень или другой материал. Каждый тип поверхности может требовать определенных характеристик анкера.

  2. Размеры крепляемого объекта: Определите вес и размеры объекта, который вы планируете крепить. Это поможет определить минимальные требования к нагрузочной способности анкеров.

  3. Нагрузка: Определите, какую нагрузку должен выдерживать анкер. Учитывайте не только вес объекта, но и другие динамические нагрузки, такие как вибрации, сейсмические силы и т.д.

  4. Глубина установки: Рассчитайте необходимую глубину установки анкеров, чтобы обеспечить надежное крепление. Глубина установки зависит от типа поверхности и требований к нагрузочной способности.

  5. Допустимые стандарты: При выборе анкеров учитывайте допустимые стандарты и рекомендации производителя. Важно выбирать анкеры, которые соответствуют существующим строительным и безопасным нормативам.

  6. Советы профессионалов: Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно выбора анкеров, лучше всего проконсультироваться с профессиональными специалистами или инженерами, которые имеют опыт в крепежных работах.

Также стоит отметить, что производители обычно предоставляют техническую документацию и руководства по выбору анкеров для различных условий и типов поверхностей. Используйте эту информацию вместе с рассмотренными выше факторами, чтобы выбрать подходящую толщину и диаметр анкеров, которые обеспечат надежное и безопасное крепление для вашего проекта.