Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

4528.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2325.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Лазерная техника, принадлежности
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 979.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 32828.22 грн

Лазерная техника и принадлежности от Wurth: точность, надежность и удобство использования

Лазерная техника и принадлежности от Wurth - это широкий ассортимент инструментов и устройств, которые обеспечивают высокую точность, надежность и удобство использования. Они используются в различных сферах деятельности, включая строительство, ремонт, производство и промышленность.

Лазерные дальномеры

Лазерные дальномеры используются для измерения расстояний, высот и других параметров. Они обеспечивают высокую точность измерений и удобство использования.

В ассортименте Wurth представлены лазерные дальномеры с диапазоном измерения от 10 до 1000 метров. Лазерные дальномеры имеют прочный корпус и удобный в использовании интерфейс.

Лазерные уровни

Лазерные уровни используются для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей. Они обеспечивают высокую точность измерений и удобство использования.

В ассортименте Wurth представлены лазерные уровни с тремя и четырьмя плоскостями излучения. Лазерные уровни имеют прочный корпус и удобный в использовании интерфейс.

Лазерные измерители расстояния

Лазерные измерители расстояния используются для измерения расстояния до объектов, находящихся в труднодоступных местах. Они обеспечивают высокую точность измерений и удобство использования.

В ассортименте Wurth представлены лазерные измерители расстояния с диапазоном измерения от 1 до 100 метров. Лазерные измерители расстояния имеют прочный корпус и удобный в использовании интерфейс.

Принадлежности для лазерной техники

В ассортименте Wurth представлены различные принадлежности для лазерной техники, включая:

  • Приставки для лазерных дальномеров: позволяют расширить функциональность лазерных дальномеров, например, для измерения углов и площадей.
  • Приставки для лазерных уровней: позволяют расширить функциональность лазерных уровней, например, для измерения уклонов и площадей.
  • Защитные чехлы: защищают лазерную технику от повреждений.

Выбор лазерной техники и принадлежностей

При выборе лазерной техники и принадлежностей необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип инструмента: инструмент может быть лазерным дальномером, лазерным уровнем или лазерным измерителем расстояния.
  • Диапазон измерения: инструмент должен иметь диапазон измерения, достаточный для выполнения необходимых задач.
  • Материал корпуса: инструмент должен быть изготовлен из прочного материала, устойчивого к износу.
  • Удобство использования: инструмент должен иметь удобную рукоятку и эргономичную форму.

Лазерная техника и принадлежности от Wurth отвечают всем этим требованиям и обеспечивают точность, надежность и удобство использования.