Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Батарея для MLG19
Фото - 2 - Батарея для MLG19
Фото - 1 - Батарея для MLG19
Фото - 2 - Батарея для MLG19

Батарея для MLG19 (5709300930)

Батарея для MLG19, 10400mAh -арт. 5709300930
Номер товара 5709300930
В наличии
Цена:
4528.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Аккумуляторная батарея для линейного лазерного нивелира MLG 19
  • Емкость 10400mAh
  • Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5В/2А)
  • Аккумулятор можно заряжать в инструменте или снять и зарядить отдельно
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Аккумуляторная батарея для линейного лазерного нивелира MLG 19
  • Емкость 10400mAh
  • Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5В/2А)
  • Аккумулятор можно заряжать в инструменте или снять и зарядить отдельно
  • Характеристики arrow_down
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    Знижка -53.2 %
    162.36 грн/шт
    75.96 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    245.46 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии