- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты для деревянных деталей
- Винты для окон и монтажа
Фильтр
Диаметр перового сверла (dp)
Диаметр перового сверла (dp)
4
2
Тип резьбы
Тип резьбы
2
5
1
Размер привода
Размер привода
1
10
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
6
2
Спрятать
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
2
1
3
Длина (l1)
Длина (l1)
2
1
1
2
2
Показать еще
1
Сховати
Покрытие
Покрытие
4
7
Тип головы
Тип головы
2
9
Длина самореза со сверлом (lp)
Длина самореза со сверлом (lp)
2
6
Форма наконечника
Форма наконечника
8
1
Длина (L)
Длина (L)
1
2
Вес изделия (1 шт.)
Вес изделия (1 шт.)
1
1
1
Цена
Цена
-
грн
0.54
1.08
1.62
0.81
1.62
Показать еще фильтров 8
Спрятать
Винты для окон и монтажа
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
Знижка -54.7 %
1.5 грн/шт
0.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -69.7 %
1.78 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
Знижка -54.1 %
1.57 грн/шт
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -35 %
1.2 грн/шт
0.78 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
| ⭐ Категория товаров | Винты для окон и монтажа |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.54 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1.62 грн |