Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Открытое время, макс. / условия
Предел прочности на сдвиг
Плотность
Температура обработки, макс.
Спрятать arrow
Мин. температура монтажа
Химический состав
Плотность/условия
Мин./макс. температура монтажа
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Время образования поверхностной пленки, мин.
Термостойкость, мин./макс.
Тип упаковки
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
Цена
Показать еще фильтров 10 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

19.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
756.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
540.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1203.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1080 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Клей для вклеивания стекла EXPERT, 310 ml

25.04.2025

Замінюю скло вже не вперше саме за допомогою цього засобу. Буду брати ще)

Набор для вклеивания стекла EXPERT 310 ml, 5 в 1

31.01.2023

Приехал к мастеру, нужно было заменить лобаш на мерсе, на станции сказали цену за комплект больше 100 баксов, заказал тут и привез, уже месяц полет нормальный, рекомендую цена топ)

⭐ Категория товаров Ремонт стекол
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 19.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 120385.62 грн

Компания Wurth предлагает разнообразные методы ремонта стекол, обеспечивая высокое качество и надежность.

Вот несколько способов, которые предоставляются компанией Wurth:

  1. Замена стекла: Этот метод подразумевает полную замену поврежденного стекла на новое. Компания Wurth предлагает широкий выбор стекол для автомобилей и профессиональное оборудование для их установки, обеспечивая безопасность и качество.

  2. Ремонт сколов и трещин: Для мелких сколов и трещин Wurth предлагает специальные наборы для ремонта, которые позволяют запечатать повреждение и предотвратить его распространение. Эти наборы включают в себя специальные клеи и инструменты для нанесения.

  3. Полировка стекла: По прошествии времени стекла автомобиля могут тускнеть и царапаться. Wurth предоставляет полироль и полировальные аксессуары, которые помогают восстановить яркость и четкость стекол.

  4. Защитные покрытия: Для предотвращения повреждений и царапин Wurth предлагает специальные защитные покрытия для стекол. Эти покрытия обладают высокой прозрачностью и защищают стекла от воздействия агрессивных факторов.

  5. Продукты для ухода за стеклами: Компания Wurth также предлагает широкий выбор продуктов для ухода за стеклами, включая моющие средства, обеспечивающие чистоту и яркость стекол.

Важно отметить, что профессиональные методы ремонта стекол могут гарантировать безопасность и долговечность, и компания Wurth предоставляет как продукты, так и оборудование для их реализации. Это позволяет владельцам автомобилей и специалистам по ремонту стекол проводить эффективные и надежные ремонтные работы.

Компания Wurth предоставляет комплексные решения для профессионального ремонта и вклейки стекол, обеспечивая надежность и высокое качество работ.

Ниже перечислены основные продукты и их особенности, которые используются при ремонте стекол:

Назначение: Вклейка стекла

  1. Кисть для грунтовки и праймер: Компания Wurth предоставляет специальные грунтовки и праймеры для обработки поверхностей перед вклейкой стекол. Эти продукты улучшают адгезию и обеспечивают надежное крепление стекла.

Особенности:

  1. Активатор: Активаторы, предоставляемые Wurth, способствуют более эффективной вклейке стекла и повышают прочность соединения.

  2. Без растворителей и ПВХ: Продукты Wurth разработаны без использования растворителей и ПВХ, что делает их безопасными для использования и снижает риск вредных выделений.

  3. Защита от УФ-випромінювання: Эти продукты специально разработаны для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая выцветание и деградацию материалов.

  4. Легкость в использовании: Продукты Wurth легко наносятся и имеют хорошие рабочие характеристики. Они легко выдавливаются, обеспечивая простоту и точность в работе.

  5. Надежное закрытие съемного картриджа: Удобство использования продуктов Wurth продемонстрировано даже в деталях, таких как надежное закрытие съемного картриджа, предотвращая протечки и сохраняя продукт в рабочем состоянии.

  6. Защита от коррозии: Некоторые продукты Wurth обеспечивают дополнительную защиту от коррозии для необработанных металлических поверхностей, обеспечивая долговечность ремонта.

  7. Улучшение адгезии: Продукты Wurth обладают высокой адгезией, что гарантирует надежное сцепление между стеклом и кузовом.

  8. Шерстяной тампон: Для удобства и эффективности применения в наборах Wurth включены шерстяные тампоны для обработки поверхностей.

Тип упаковки, объем и цвет:

  • Тип упаковки: Баллон, банка, кисть.
  • Объем: 20 мл, 310 мл.
  • Цвет: Белый, черный цвет.

С продуктами Wurth вы можете быть уверены в надежности и долговечности ремонта стекол, а также в безопасности и качестве материалов, используемых в процессе работы.