- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Рабочее освещение, батареи, заряд. устр.
- Батарейки
Фильтр
Обозначение IEC для кнопочных элементов питания
Обозначение IEC для кнопочных элементов питания
1
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Диаметр x высота
Диаметр x высота
1
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Тип аккумулятора/батареи
Тип аккумулятора/батареи
5
4
2
2
Высота
Высота
2
1
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Диаметр
Диаметр
1
1
2
2
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение
4
1
1
2
1
4
Показать еще
2
Сховати
Наименование аккумулятора/батареи
Наименование аккумулятора/батареи
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
3
Сховати
Цена
Цена
-
грн
15
30
45
100.02
200.04
Показать еще фильтров 3
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
30 грн/шт
В наличии
30 грн/шт
В наличии
Новинка
115.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Новинка
175.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
200.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
84 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Батарейки |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 15 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 200.04 грн |