Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка щелочная AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V
Фото - 1 - Батарейка щелочная AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V
Фото - 1 - Батарейка щелочная AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V

Батарейка щелочная AAA (LR03), Alkaline High Power, 1,5 V (0827111100)

Батарейка микропальчиковая AAA (LR03) щелочная 1,5 V для пультов, фонариков и игрушек
Номер товара 0827111100
В наличии
Цена:
30 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 4 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Щелочная батарейка AAA (LR03) Alkaline High Power для бытовых и профессиональных устройств

Щелочный элемент питания типоразмера AAA (LR03) с номинальным напряжением 1,5 V для широкого спектра электронных устройств.

  • Стабильное выходное напряжение 1,5 V
  • Подходит для устройств с постоянным энергопотреблением
  • Компактный типоразмер AAA (Micro)
  • Серия Alkaline High Power

Примечание

  • Батарейка не подлежит зарядке
Наименование аккумулятора/батареи 1,5 В Микро AAA
Тип аккумулятора/батареи AlMn || Щелочно-марганцевый || AlMn
Номинальное напряжение 1,5 В

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Щелочная батарейка AAA (LR03) Alkaline High Power для бытовых и профессиональных устройств

Щелочный элемент питания типоразмера AAA (LR03) с номинальным напряжением 1,5 V для широкого спектра электронных устройств.

  • Стабильное выходное напряжение 1,5 V
  • Подходит для устройств с постоянным энергопотреблением
  • Компактный типоразмер AAA (Micro)
  • Серия Alkaline High Power

Примечание

  • Батарейка не подлежит зарядке
Характеристики arrow_down
Наименование аккумулятора/батареи 1,5 В Микро AAA
Тип аккумулятора/батареи AlMn || Щелочно-марганцевый || AlMn
Номинальное напряжение 1,5 В
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1036.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9768.06 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4287.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ