Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.38
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.38
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.38 (M018057038)
Ботинки защитные для строителя S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.38, MODYF-арт. M018057038
Номер товара M018057038
Нет в наличии
Цена:
4287.36 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Практичная защитная обувь с первоклассной поддержкой благодаря нескользящей подошве из полиуретана и многоуровневой амортизацией в области пятки
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 38 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Описание
Практичная защитная обувь с первоклассной поддержкой благодаря нескользящей подошве из полиуретана и многоуровневой амортизацией в области пятки
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 38 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.39
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.40
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.42
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.43
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.44
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.45
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.46
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.47
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.48
Нет отзывов про этот товар