Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Спрятать arrow

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M018057038
Нет в наличии
38
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.38
M018057039
Нет в наличии
39
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.39
M018057040
Нет в наличии
40
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.40
M018057041
Нет в наличии
41
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41
M018057042
Нет в наличии
42
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.42
M018057043
Нет в наличии
43
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.43
M018057044
Нет в наличии
44
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.44
M018057045
Нет в наличии
45
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.45
M018057046
Нет в наличии
46
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.46
M018057047
Нет в наличии
47
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.47
M018057048
Нет в наличии
48
- +
1 шт
4287.36 грн
Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.48
⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS от Wurth

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях строительства и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Способ применения

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях строительства и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S3 AS
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок, защита от перфорации, защита от скольжения

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • На строительных площадках
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности

Зачем нужен этот товар

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног в условиях строительства. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низких защитных ботинок, строительных, S3 AS от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкие защитные ботинки, строительные, S3 AS от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Противоскользящая подошва обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями, даже мокрыми и масляными.