Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Низкие защитные ботинки, S3 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 25 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 480 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 17448.18 грн |
Низкие защитные ботинки, S3 от Wurth
Низкие защитные ботинки, S3 от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.
Способ применения
Низкие защитные ботинки, S3 от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.
Основные характеристики
- Стандарт защиты: S3
- Материал верха: натуральная кожа
- Материал подкладки: текстиль
- Подошва: полиуретан
- Защитные элементы: стальные подносок, защита от перфорации, противоскользящая подошва
Особенности
- Высокое качество материалов и изготовления
- Надежная защита ног от травм
- Удобный дизайн
Особенности использования
Низкие защитные ботинки, S3 от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:
- В помещениях и на открытом воздухе
- При работе с острыми предметами
- При работе с электрооборудованием
- При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
- При работе в условиях повышенной влажности
- При работе на скользких поверхностях
Зачем нужен этот товар
Низкие защитные ботинки, S3 от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю
При выборе низких защитных ботинок, S3 от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
- Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
- Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.
Дополнительные преимущества
Низкие защитные ботинки, S3 от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:
- Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
- Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.