Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Фото - 1 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Скидка -10 %
Фото - 2 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Скидка -10 %
Фото - 3 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Скидка -10 %
Фото - 4 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Скидка -10 %
Фото - 1 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Фото - 2 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Фото - 3 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Фото - 4 - Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38 (M418106038)

Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38, MODYF-арт. M418106038
Номер товара M418106038
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
600 грн/шт
-10 %
540 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.
  • Дышащая кожа, технические вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Верх обувь: воловья кожа
  • Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 38
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Верхняя часть башмака Натуральная воловья кожа
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.
  • Дышащая кожа, технические вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Верх обувь: воловья кожа
  • Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 38
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Верхняя часть башмака Натуральная воловья кожа
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
5306.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить