Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.36
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.36
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.36 (M418106036)
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.36, MODYF-арт. M418106036
Номер товара M418106036
Нет в наличии
Цена:
4107.54 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.
- Дышащая кожа, технические вставки
- Подкладка из сетчатой ткани
- Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
- Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Верх обувь: воловья кожа
- Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 36 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Верхняя часть башмака | Натуральная воловья кожа |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.
- Дышащая кожа, технические вставки
- Подкладка из сетчатой ткани
- Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
- Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Верх обувь: воловья кожа
- Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 36 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Верхняя часть башмака | Натуральная воловья кожа |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.48
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.37
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Нет отзывов про этот товар