Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41
Фото - 1 - Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41
Фото - 2 - Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41
Фото - 1 - Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41
Фото - 2 - Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41

Ботинки защитные для строителя, S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41 (M018057041)

Ботинки защитные для строителя S3 AS, стальной носок, черные, пара, р.41, MODYF-арт. M018057041
Номер товара M018057041
Нет в наличии
Цена:
4287.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Практичная защитная обувь с первоклассной поддержкой благодаря нескользящей подошве из полиуретана и многоуровневой амортизацией в области пятки
Размер 41
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Практичная защитная обувь с первоклассной поддержкой благодаря нескользящей подошве из полиуретана и многоуровневой амортизацией в области пятки
Характеристики arrow_down
Размер 41
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!