Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр бура (d 0)
Длина винта
Минимальная глубина пустоты (h)
Тип резьбы x диаметр анкера
Спрятать arrow
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a)
Длина втулки (lHü)
Исполнение
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Типовое обозначение
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

45.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -60.2 %
24.73 грн/шт
9.84 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
Знижка -64.3 %
30.72 грн/шт
10.98 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -56.1 %
21.34 грн/шт
9.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -66.1 %
25.49 грн/шт
8.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
324.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкеры металлические
⭐ Количество товаров в наличии 22
⭐ Самый дешевый товар 2.17 грн
⭐ Самый дорогой товар 859.98 грн

Анкеры металлические от Wurth представляют собой специальные крепежные элементы, предназначенные для надежного крепления различных конструкций к бетонным, каменным и кирпичным поверхностям. Они обладают высокой прочностью и надежностью, что делает их идеальным выбором для проектов с высокими нагрузками.

Особенности и преимущества металлических анкеров от Wurth:

Высокая надежность: Металлические анкеры обладают высокой прочностью и устойчивостью к различным нагрузкам. Они способны выдерживать значительные весовые нагрузки и обеспечивать надежное крепление на длительный срок.

Универсальное применение: Анкеры металлические подходят для использования на различных типах поверхностей, включая бетон, камень и кирпич. Они могут использоваться в различных условиях эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Простой монтаж: Металлические анкеры легко и просто устанавливаются. Для этого требуется просверлить отверстие в поверхности, затем вставить анкер и закрепить его с помощью специального инструмента или гаечного ключа.

Разнообразие типов и размеров: Ассортимент металлических анкеров от Wurth включает различные типы и размеры, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного проекта и условий эксплуатации.

Устойчивость к внешним воздействиям: Металлические анкеры от Wurth обычно имеют защитное покрытие, которое обеспечивает устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред.

Техническая поддержка: При выборе металлических анкеров, производитель обычно предоставляет техническую информацию и рекомендации по их использованию. Это помогает выбрать оптимальный тип и размер анкера для каждого конкретного проекта.

При выборе металлических анкеров от Wurth следует учитывать характеристики и требования вашего проекта, а также рекомендации производителя. Их высокая прочность и надежность делают металлические анкеры отличным выбором для крепления различных конструкций и предметов в строительстве, ремонте и монтаже.

При выборе металлических анкеров от Wurth, следует обращать внимание на несколько важных факторов, чтобы подобрать оптимальный вариант для конкретного проекта:

  1. Тип анкера: Существует разнообразие типов металлических анкеров, таких как клиновые, забивные, растяжные и другие. Убедитесь, что выбранный тип анкера соответствует вашим потребностям и типу поверхности, к которой он будет крепиться.
  2. Максимальная нагрузка: Обратите внимание на максимальную нагрузку, которую анкер способен выдержать. Учитывайте вес и характер нагружаемых конструкций или предметов.

  3. Диаметр и длина: Выберите анкер с подходящим диаметром и длиной для предварительно просверленного отверстия. Глубина установки анкера также играет важную роль в обеспечении надежности крепления.

  4. Тип поверхности: Учитывайте тип поверхности, к которой будет устанавливаться анкер. Различные материалы требуют разных типов и размеров анкеров.

  5. Устойчивость к коррозии: При работе на открытом воздухе или в агрессивных средах, уделяйте внимание анкерам с защитным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии.

  6. Рекомендации производителя: Всегда следуйте рекомендациям и технической информации от производителя. Они содержат важные указания по выбору и установке анкеров.

  7. Качество материалов: Обратите внимание на качество металлических анкеров. Качественные материалы обеспечивают долговечность и надежность крепления.

  8. Упаковка и количество: При выборе анкеров, учитывайте количество, которое необходимо для вашего проекта. Обратите внимание на упаковку и доступные упаковки анкеров.

  9. Консультация специалистов: При необходимости проконсультируйтесь с опытными специалистами или инженерами, чтобы выбрать наилучший вариант анкеров для вашего конкретного проекта.

Соблюдение этих факторов и рекомендаций производителя поможет вам выбрать оптимальные металлические анкеры от Wurth, которые обеспечат надежное и безопасное крепление ваших конструкций и предметов.