Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр бура (d 0)
Длина винта
Тип резьбы x диаметр анкера
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a)
Спрятать arrow
Длина втулки (lHü)
Исполнение
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Типовое обозначение
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

45.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -60.2 %
24.73 грн/шт
9.84 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
Знижка -64.3 %
30.72 грн/шт
10.98 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -56.1 %
21.34 грн/шт
9.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -66.1 %
25.49 грн/шт
8.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -65 %
10.98 грн/шт
3.84 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер металлический для пустотелых материалов
⭐ Количество товаров в наличии 19
⭐ Самый дешевый товар 2.17 грн
⭐ Самый дорогой товар 45.96 грн