Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр бура (d 0)
Длина винта
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a)
Длина втулки (lHü)
Спрятать arrow
Исполнение
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Типовое обозначение
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Анкер д/пустотелых осн-й, W-MH/SH, крюк с резьбой

Анкер д/пустотелых осн-й, W-MH/SH, крюк с резьбой

Анкер д/пустотелых осн-й, W-MH/SH, крюк с резьбой

Анкер д/пустотелых осн-й, W-MH/SH, крюк с резьбой

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер д/пустотелых осн-й, W-MH/SH, крюк с резьбой

Номер товара
Номинальный диаметр ...
Длина винта
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
090352652
В наличии
12 нм
70 мм
- +
100 шт
26.9 грн 10.32 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/SH-K M6x70мм 53мм
090352653
В наличии
12 мм
75 мм
- +
100 шт
25.49 грн 8.64 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/SH-K M6x75мм 53мм
090352651
В наличии
12 нм
87 мм
- +
100 шт
33.3 грн 12.06 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/SH-K M6x87мм 66мм

Топ товаров, что покупаются

Знижка -66.1 %
25.49 грн/шт
8.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер д/пустотелых осн-й, W-MH/SH, крюк с резьбой
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 8.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 12.06 грн