Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр бура (d 0)
Длина винта
Тип резьбы x диаметр анкера
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a)
Спрятать arrow
Длина втулки (lHü)
Исполнение
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Анкер металлический для пустотелых материалов W-MH

Анкер металлический для пустотелых материалов W-MH

Анкер металлический для пустотелых материалов W-MH

Анкер металлический для пустотелых материалов W-MH

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер металлический для пустотелых материалов W-MH

Номер товара
Номинальный диаметр ...
Длина винта
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
090352440
В наличии
8 мм
47 мм
- +
100 шт
8.04 грн 2.17 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x47мм 40мм
090352446
В наличии
8 мм
58 мм
- +
100 шт
8.53 грн 2.64 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x58мм 46мм
090352454
В наличии
8 мм
61 мм
- +
100 шт
9.01 грн 2.82 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x61мм 54мм
090352459
В наличии
8 мм
65 мм
- +
100 шт
9.5 грн 3.24 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M4x65мм 59мм
090352537
В наличии
10 мм
49 мм
- +
100 шт
10.01 грн 3.3 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M5x49мм 37мм
090352553
В наличии
10 мм
66 мм
- +
100 шт
10.98 грн 3.84 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M5x66мм 53мм
090352565
В наличии
10 мм
74 мм
- +
100 шт
11.96 грн 4.56 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M5x74мм 65мм
090352580
В наличии
10 мм
89 мм
- +
100 шт
14.16 грн 5.1 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M5x89мм 80мм
090352637
В наличии
12 мм
49 мм
- +
100 шт
11.96 грн 4.14 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M6x49мм 37мм
090352655
В наличии
12 мм
66 мм
- +
100 шт
12.96 грн 4.92 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M6x66мм 53мм
090352666
В наличии
12 мм
78 мм
- +
100 шт
15.64 грн 6.36 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M6x78мм 66мм
090352681
В наличии
12 мм
92 мм
- +
100 шт
15.91 грн 6.3 грн
Анкер для гипсокартона W-MH/L M6x92мм 81мм

Топ товаров, что покупаются

Знижка -65 %
10.98 грн/шт
3.84 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -73 %
8.04 грн/шт
2.17 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -65.9 %
9.5 грн/шт
3.24 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -67 %
10.01 грн/шт
3.3 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -61.9 %
11.96 грн/шт
4.56 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -64 %
14.16 грн/шт
5.1 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер металлический для пустотелых материалов W-MH
⭐ Количество товаров в наличии 12
⭐ Самый дешевый товар 2.17 грн
⭐ Самый дорогой товар 6.36 грн