Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x90мм 84мм
Фото - 1 - Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x90мм 84мм
Скидка -64.3 %
Фото - 1 - Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x90мм 84мм

Анкер для гипсокартона W-MH/S M8x90мм 84мм (090352885)

Анкер для гипсокартона W-MH/S (A1K) M8x90/84 (32-45) Оцинкованная сталь
Номер товара 090352885
В наличии
Цена:
30.72 грн/шт
-64.3 %
10.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с шестигранной головкой.

  • Превосходная удерживающая способность благодаря распорным элементам с большим радиусом контакта
  • Простая установка с помощью подходящих плоскогубцев
  • В комплекте с винтом с шестигранной головкой и метрической резьбой
  • Фланец с фиксатором предотвращает вращение в отверстии
  • Винт можно ослабить без ущерба для удерживающей силы

Примечание:

  • Стандартный винт, входящий в комплект анкера, можно заменить другим крепежным элементом с метрической резьбой того же размера после расширения анкера, например крюком с резьбой, проушиной, винтом со специальной головкой, нержавеющим винтом A2/A4, резьбовым стержнем и т.д.
  • Для твердых поверхностей, таких как плитка, выступы на бортике (фиксатор против вращения) должны быть направлены прямо.
Номинальный диаметр бура (d 0) 13 мм
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a) 32-45 мм
Длина втулки (lHü) 84 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 9 мм
Длина винта 90 мм
Тип резьбы x диаметр анкера M8
Типовое обозначение W-MH/S
Глубина отверстия (t) - условие Длина дюбеля + 5 мм
Исполнение С винтом с шестигр. головкой
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Предназначен для крепления в гипсокартоне и других плитах, твердых ДСП, перфорированных кирпичных стенах, пустотелых потолочных конструкциях, с толщиной стенки до 45 мм Для крепления светильников, стеллажей, карнизов, настенных каналов, каркасов для картин, небольших котлов, вешалок, планок и реек, кронштейнов, хомутов для труб и т.д. Зубцы на фланце (механизм предотвращения поворота) должны быть согнуты параллельно фланца, для твердых поверхностей, например керамической плитки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Надежное решение для крепления оборудования в стенах с полостями. С винтом с шестигранной головкой.

  • Превосходная удерживающая способность благодаря распорным элементам с большим радиусом контакта
  • Простая установка с помощью подходящих плоскогубцев
  • В комплекте с винтом с шестигранной головкой и метрической резьбой
  • Фланец с фиксатором предотвращает вращение в отверстии
  • Винт можно ослабить без ущерба для удерживающей силы

Примечание:

  • Стандартный винт, входящий в комплект анкера, можно заменить другим крепежным элементом с метрической резьбой того же размера после расширения анкера, например крюком с резьбой, проушиной, винтом со специальной головкой, нержавеющим винтом A2/A4, резьбовым стержнем и т.д.
  • Для твердых поверхностей, таких как плитка, выступы на бортике (фиксатор против вращения) должны быть направлены прямо.
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 13 мм
Мин./макс. толщина гипсокартона/толщина зеркала (d a) 32-45 мм
Длина втулки (lHü) 84 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 9 мм
Длина винта 90 мм
Тип резьбы x диаметр анкера M8
Типовое обозначение W-MH/S
Глубина отверстия (t) - условие Длина дюбеля + 5 мм
Исполнение С винтом с шестигр. головкой
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Предназначен для крепления в гипсокартоне и других плитах, твердых ДСП, перфорированных кирпичных стенах, пустотелых потолочных конструкциях, с толщиной стенки до 45 мм Для крепления светильников, стеллажей, карнизов, настенных каналов, каркасов для картин, небольших котлов, вешалок, планок и реек, кронштейнов, хомутов для труб и т.д. Зубцы на фланце (механизм предотвращения поворота) должны быть согнуты параллельно фланца, для твердых поверхностей, например керамической плитки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -68.7 %
9.01 грн/шт
2.82 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -67 %
10.01 грн/шт
3.3 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить