Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина зева ключа (SW)
Внешний диаметр (D)
Внутренний диаметр шланга
Подходит для внутреннего диаметра шланга
Спрятать arrow
Давление, макс.
Диаметр подключения шланга (A)
Подключение сжатого воздуха (A)
Пропускная способность
Подходит для внешнего диаметра шланга
Диаметр подключения шланга
Материал
Длина
Покрытие
Длина (L)
Соединительная резьба
Цена
Показать еще фильтров 11 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -65.9 %
397.2 грн/шт
135.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
254.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
206.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
133.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
288 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пневматические разъемы
⭐ Количество товаров в наличии 35
⭐ Самый дешевый товар 114.66 грн
⭐ Самый дорогой товар 2255.64 грн

Пневматические разъемы Wurth играют важную роль в системах сжатого воздуха, обеспечивая надежные и эффективные соединения шлангов, инструментов и устройств. Вот несколько причин, почему они так необходимы:

Обеспечение соединений: Пневматические разъемы используются для соединения различных компонентов в системе сжатого воздуха. Они позволяют быстро и безопасно объединять шланги, инструменты и другие устройства, обеспечивая надежное соединение.

Избежание утечек: Качественные пневматические разъемы Wurth минимизируют вероятность утечек сжатого воздуха, что обеспечивает более эффективную работу системы и предотвращает потери воздуха.

Удобство использования: Пневматические разъемы позволяют быстро менять и переносить инструменты и устройства в системе сжатого воздуха без необходимости сложных процедур подключения.

Многофункциональность: В линейке пневматических разъемов Wurth представлены различные размеры и типы разъемов, что позволяет подобрать подходящий вариант для конкретных задач и требований.

Применение в различных отраслях: Пневматические системы широко используются в промышленности, автомобильной отрасли, производстве, строительстве и других областях, и пневматические разъемы Wurth являются надежным решением для таких систем.

Долговечность и надежность: Качественные пневматические разъемы Wurth изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает их долгий срок службы и надежность в работе.

Использование пневматических разъемов Wurth обеспечивает эффективность, удобство и надежность в работе систем сжатого воздуха. Они помогают улучшить производительность и безопасность работы инструментов и устройств, делая их неотъемлемой частью различных промышленных и автомобильных процессов.

Использование пневматических разъемов Wurth достаточно просто, и они предназначены для соединения различных компонентов в системах сжатого воздуха. Вот основные шаги по их использованию:

Подготовка компонентов: Убедитесь, что все компоненты, которые вы хотите соединить (например, шланги, инструменты или устройства), находятся в хорошем состоянии и готовы к подключению.

Выбор подходящего разъема: Определитесь с типом и размером пневматического разъема Wurth, который подходит для конкретных компонентов, которые вы хотите соединить. Обратите внимание на диаметры подключения шланга и соединительную резьбу.

Подготовка соединений: Убедитесь, что поверхности, которые будут соединяться, чисты от пыли, масел или грязи. Это поможет обеспечить лучшее сцепление и минимизировать вероятность утечек.

Вставка разъема: Осторожно вставьте пневматический разъем Wurth в отверстие или на резьбовое соединение, которое требуется подключить. Обязательно проверьте, что разъем плотно встал на место.

Закрепление разъема: Если разъем имеет фиксирующий механизм (например, фиксирующую гайку), аккуратно закрепите разъем в соответствующем положении, чтобы предотвратить его нежелательное движение.

Проверка на утечки: После соединения, проверьте систему на наличие возможных утечек сжатого воздуха. Если обнаружатся утечки, проверьте соединения и убедитесь, что все разъемы надежно закреплены.

Отключение компонентов: Если вам нужно отсоединить компоненты, выпустите сжатый воздух из системы, перед тем как разъединять разъемы. Отсоединяйте разъемы осторожно, чтобы избежать возможных повреждений или повреждения компонентов.

Важно следовать указаниям производителя и рекомендациям для конкретных типов пневматических разъемов Wurth. Это обеспечит безопасность, эффективность и надежность соединения в системах сжатого воздуха. Если у вас возникнут сомнения или вопросы, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или специалистами в области пневматики.