Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Соединитель шлангов 9мм
Фото - 2 - Соединитель шлангов 9мм
Фото - 1 - Соединитель шлангов 9мм
Фото - 2 - Соединитель шлангов 9мм

Соединитель шлангов 9мм (069979)

Двойная втулка для пневм. шланга, латунь ниппель-MS-DP-9MM -арт. 069979
Номер товара 069979
В наличии
Цена:
288 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Латунный двусторонний соединитель для пневмошлангов
  • С обеих сторон имеет елочные (barb) хвостовики для шланга
  • Посередине — небольшое утолщение/воротник для удобства центровки

Используется для:
  • соединение двух шлангов одинакового диаметра
  • удлинение шлангов
  • ремонт (как соединительный фитинг)
Длина (L) 52 мм
Диаметр подключения шланга (A) 9 мм
Материал Латунь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Латунный двусторонний соединитель для пневмошлангов
  • С обеих сторон имеет елочные (barb) хвостовики для шланга
  • Посередине — небольшое утолщение/воротник для удобства центровки

Используется для:
  • соединение двух шлангов одинакового диаметра
  • удлинение шлангов
  • ремонт (как соединительный фитинг)
Характеристики arrow_down
Длина (L) 52 мм
Диаметр подключения шланга (A) 9 мм
Материал Латунь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
438.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
334.14 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
294.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить