Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Совместимость с
Цена
Спрятать arrow
Цена

Принадлежности для моющих пылесосов

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

2268 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
291.6 грн/шт
204 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
⭐ Категория товаров Принадлежности для моющих пылесосов
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 204 грн
⭐ Самый дорогой товар 42286.68 грн

Принадлежности для моющих пылесосов от Wurth: эффективность и удобство

Принадлежности для моющих пылесосов от Wurth – это широкий ассортимент инструментов, предназначенных для расширения функциональности моющих пылесосов и повышения эффективности их работы. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и долговечность.

Преимущества принадлежностей для моющих пылесосов от Wurth:

  • Высокое качество изготовления. Принадлежности для моющих пылесосов от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, прошедших тщательный отбор и тестирование. Это обеспечивает длительный срок службы инструментов и их устойчивость к износу.

  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент принадлежностей для моющих пылесосов, охватывающий практически все основные виды работ, требующих применения этих инструментов. В каталоге компании представлены аксессуары для чистки различных поверхностей, таких как пол, стены, мебель и другие.

  • Инновационные технологии. Wurth постоянно совершенствует свои технологии и внедряет инновационные решения в производство принадлежностей для моющих пылесосов. Это позволяет создавать более эффективные и удобные в эксплуатации инструменты, отвечающие самым современным требованиям.

Основные виды принадлежностей для моющих пылесосов от Wurth:

  • Насадки для чистки пола - предназначены для удаления пыли, грязи, пятен и других загрязнений с полов различных типов.
  • Насадки для чистки стен - предназначены для удаления пыли, грязи, пятен и других загрязнений со стен различных типов.
  • Насадки для чистки мебели - предназначены для удаления пыли, грязи, пятен и других загрязнений с мебели различных типов.
  • Насадки для чистки ковров и мягкой мебели - предназначены для удаления пыли, грязи, пятен и других загрязнений с ковров и мягкой мебели.
  • Насадки для чистки труднодоступных мест - предназначены для удаления пыли, грязи, пятен и других загрязнений из труднодоступных мест.

Примеры использования принадлежностей для моющих пылесосов от Wurth:

  • Чистка полов - принадлежности для моющих пылесосов от Wurth позволяют быстро и эффективно очистить полы различных типов от пыли, грязи, пятен и других загрязнений.
  • Чистка стен - принадлежности для моющих пылесосов от Wurth позволяют быстро и эффективно очистить стены различных типов от пыли, грязи, пятен и других загрязнений.
  • Чистка мебели - принадлежности для моющих пылесосов от Wurth позволяют быстро и эффективно очистить мебель различных типов от пыли, грязи, пятен и других загрязнений.
  • Чистка ковров и мягкой мебели - принадлежности для моющих пылесосов от Wurth позволяют быстро и эффективно очистить ковры и мягкую мебель от пыли, грязи, пятен и других загрязнений.
  • Чистка труднодоступных мест - принадлежности для моющих пылесосов от Wurth позволяют быстро и эффективно очистить труднодоступные места от пыли, грязи, пятен и других загрязнений.