Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

637.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
222.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
2152.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Отзывы

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-400Р

26.09.2022

Довольно хорошая гладкость в сумме с правильным подбором жесткости, стойкий к износу.

Губка шлифовальная зерно 240 для ручной полировки 80х50х20мм WURTH

06.09.2023

Хороший выбор для ручной полировки. Компактные размеры и высокое качество

⭐ Категория товаров Шлифовальные и полировальные средства
⭐ Количество товаров в наличии 102
⭐ Самый дешевый товар 43.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 3940.44 грн

Шлифовальные и полировальные средства от Wurth: широкий ассортимент для любых задач

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент шлифовальных и полировальных средств для различных задач. В каталоге представлены шлифовальные и полировальные пасты, круги, диски, губки и другие средства.

Шлифовальные средства от Wurth

Шлифовальные средства от Wurth используются для удаления неровностей, царапин и других дефектов с поверхности материала. Они изготавливаются из различных материалов, в том числе из абразивных материалов, таких как корунд, оксид алюминия, алмаз и других.

В ассортименте шлифовальных средств от Wurth представлены следующие типы:

  • Шлифовальные пасты - это наиболее распространенный тип шлифовальных средств. Они используются для ручного и машинного шлифования.
  • Шлифовальные круги - это шлифовальные средства, которые используются для шлифования с помощью шлифовальных машин.
  • Шлифовальные диски - это шлифовальные средства, которые используются для шлифования с помощью шлифовальных машин.
  • Шлифовальные губки - это шлифовальные средства, которые используются для ручного шлифования.

Полировальные средства от Wurth

Полировальные средства от Wurth используются для придания поверхности материала гладкости и блеска. Они изготавливаются из различных материалов, в том числе из абразивных материалов, таких как оксид церия, оксид алюминия и других.

В ассортименте полировальных средств от Wurth представлены следующие типы:

  • Полировальные пасты - это наиболее распространенный тип полировальных средств. Они используются для ручного и машинного полирования.
  • Полировальные круги - это полировальные средства, которые используются для полирования с помощью шлифовальных машин.
  • Полировальные диски - это полировальные средства, которые используются для полирования с помощью шлифовальных машин.
  • Полировальные губки - это полировальные средства, которые используются для ручного полирования.

Преимущества шлифовальных и полировальных средств от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Шлифовальные и полировальные средства от Wurth - это надежные инструменты, которые помогут вам выполнить любую задачу по обработке материалов.

Советы по выбору шлифовальных и полировальных средств

При выборе шлифовальных и полировальных средств необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, который необходимо обрабатывать. Для каждого типа материала существует свой тип шлифовального или полировального средства.
  • Тип обработки, которая необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные шлифовальные и полировальные средства.
  • Ваши потребности. Выберите шлифовальные или полировальные средства, которые соответствуют вашим потребностям.

Безопасность при работе со шлифовальными и полировальными средствами

При работе со шлифовальными и полировальными средствами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе со шлифовальными и полировальными средствами.
  • Не работайте со шлифовальными и полировальными средствами, если они повреждены.
  • Не используйте шлифовальные и полировальные средства для резки электропроводки.
  • Держите шлифовальное или полировальное средство под прямым углом к поверхности материала.
  • Не перегружайте шлифовальное или полировальное средство.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать шлифовальные и полировальные средства от Wurth.

Примеры использования шлифовальных и полировальных средств от Wurth

Шлифовальные и полировальные средства от Wurth используются для различных задач, в том числе для:

  • Шлифования металла
  • Шлифования дерева
  • Шлифования пластика
  • Шлифования камня
  • Полирования металла
  • Полирования дерева
  • Полирования пластика
  • Полирования камня