Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Обдирний диск, довговічний, по алюмінію / кольорових металів
Фото - 1 - Обдирний диск, довговічний, по алюмінію / кольорових металів
Фото - 2 - Обдирний диск, довговічний, по алюмінію / кольорових металів
Фото - 1 - Обдирний диск, довговічний, по алюмінію / кольорових металів
Фото - 2 - Обдирний диск, довговічний, по алюмінію / кольорових металів

Обдирний диск, довговічний, по алюмінію / кольорових металів (0670171257)

Диск шліфувальний Longlife для цвет.метал. / Алюм. КРУГ-зачисні-ALU-ST7,0-22,2-D125MM ZEBRA
Номер товару 0670171257
В наявності
Ціна:
228 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже тривалий термін служби в поєднанні з високою продуктивністю при знятті матеріалу. Примітка Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні Використовуйте тільки неушкоджені диски Забезпечте правильний кут контакту обдирного диска. Надмірно малий кут контакту призводить до сколів диска в периферійній зоні. Сертифікат відповідності Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр x товщина ((Ø)) 125 x 7,0 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Алюміній, Кольорові метали
Виконання Зігнутий
Область застосування Алюміній, алюмінієві сплави, мідь, латунь, бронза, інші кольорові метали Сточування облоя, шліфування ливарної кірки, зварювальних швів, задирок і кромок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже тривалий термін служби в поєднанні з високою продуктивністю при знятті матеріалу. Примітка Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні Використовуйте тільки неушкоджені диски Забезпечте правильний кут контакту обдирного диска. Надмірно малий кут контакту призводить до сколів диска в периферійній зоні. Сертифікат відповідності Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр x товщина ((Ø)) 125 x 7,0 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Алюміній, Кольорові метали
Виконання Зігнутий
Застосування arrow_down
Область застосування Алюміній, алюмінієві сплави, мідь, латунь, бронза, інші кольорові метали Сточування облоя, шліфування ливарної кірки, зварювальних швів, задирок і кромок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1310.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
744 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити