Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр x ширина x диаметр штифта
Цена
Спрятать arrow
Цена

Матирующий круг Combi

Матирующий круг Combi

Матирующий круг Combi

Матирующий круг Combi

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Матирующий круг Combi

Номер товара
Диаметр x ширина x д...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0672965318
Нет в наличии
50 x 30 x 6 мм
Абразивный матирующий круг из флиса/шкурки (смешанный корунд)
0672966418
В наличии
60 x 40 x 6 мм
- +
1 шт
529.56 грн
Абразивный матирующий круг из флиса/шкурки (смешанный корунд)
0672964218
В наличии
40 x 20 x 6 мм
- +
1 шт
303.24 грн
Абразивный матирующий круг из флиса/шкурки (смешанный корунд)
0672964318
В наличии
40 x 30 x 6 мм
- +
1 шт
378.24 грн
Абразивный матирующий круг из флиса/шкурки (смешанный корунд)
⭐ Категория товаров Матирующий круг Combi
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 303.24 грн
⭐ Самый дорогой товар 529.56 грн

Матирующий круг Combi от Wurth - это инновационное и многофункциональное средство для обработки поверхностей, которое заслуживает внимания по нескольким важным причинам:

  1. Универсальность: Матирующий круг Combi разработан для обработки разнообразных материалов, включая металл, пластик, дерево и многие другие. Это делает его идеальным выбором для различных рабочих задач.

  2. Двусторонняя конструкция: Один круг имеет две разные поверхности: одна для матирования и обесцвечивания, а другая для полировки. Это позволяет эффективно выполнять два этапа обработки с одним инструментом.

  3. Эффективность: Круг обеспечивает быстрое и равномерное удаление материала, что экономит время и усилия. Вы можете получить требуемый результат без необходимости использования нескольких инструментов.

  4. Долгий срок службы: Матирующий круг Combi отличается высокой степенью износоустойчивости и долгим сроком службы. Это снижает затраты на замену и обеспечивает долговечность инструмента.

  5. Качество и надежность: Wurth - это уважаемый бренд, известный своими высококачественными продуктами. Матирующий круг Combi - не исключение, обеспечивая надежное и эффективное исполнение своих функций.

  6. Экономия времени и денег: Благодаря двусторонней конструкции и долгому сроку службы, круг позволяет сэкономить время и средства, делая вашу работу более производительной.

Приобретение матирующего круга Combi от Wurth - это инвестиция в эффективные и надежные средства для обработки поверхностей, которые упростят ваши рабочие процессы и помогут достичь высокого качества обработки.

Существует несколько убедительных причин, почему стоит приобрести матирующий круг Combi от Wurth:

  1. Универсальность: Этот круг подходит для обработки разнообразных материалов, таких как металл, пластик, дерево, стекло и другие. Это делает его идеальным инструментом для различных видов работ.

  2. Двусторонняя конструкция: Матирующий круг Combi имеет две разные поверхности – одну для матирования и обесцвечивания, и другую для полировки. Это позволяет вам эффективно выполнять два этапа обработки с одним инструментом.

  3. Высокая производительность: Благодаря специальному дизайну и качественным материалам, этот круг обеспечивает быстрое и равномерное удаление материала. Вы сможете достичь желаемых результатов без лишних усилий.

  4. Долгий срок службы: Матирующий круг Combi изготовлен с учетом износостойкости и долговечности. Это означает, что он будет служить вам долго, что позволит сэкономить средства на замене инструмента.

  5. Брендовое качество: Wurth – это уважаемый и известный бренд, известный своими высококачественными продуктами. Вы можете доверять качеству матирующего круга Combi.

  6. Экономия времени и средств: Благодаря двум функциям в одном инструменте, вы экономите время и средства. Этот круг позволяет вам эффективно выполнить разнообразные задачи обработки поверхностей.

  7. Профессиональный результат: Используя матирующий круг Combi, вы сможете достичь высококачественных результатов обработки и полировки, что особенно важно, если вы профессионально занимаетесь реставрацией, ремонтом автомобилей или другими видами работ.

Таким образом, приобретение матирующего круга Combi от Wurth обеспечивает вам универсальный, производительный и долговечный инструмент, который сэкономит ваши ресурсы и обеспечит высокое качество выполненных работ.