Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина лезвия
Материал
Исполнение
Длина лезвия
Спрятать arrow
Ширина лезвия
Длина
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Длина режущей кромки
Материал рукоятки
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1161.36 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
595.44 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
521.64 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
297.24 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
382.8 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
9 грн/шт
Є в наявності
- +
х 10 шт
Купити

Отзывы

Лезвие для ножа, трапеция, крюк

03.10.2022

Хорошая трапеция, работать можно, но продают от 10шт, нужно учитывать

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm

19.09.2022

Покупали домой для того чтобы был в хозяйстве, раньше не видела с черным лезвием, очень острое детям лучше не давать, рекомендую

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm

01.10.2022

Брал такой два года назад, хорошо себя показал, ударопрочный

Нож перочинный BLACK ROCK

21.06.2022

Надежный, понравился что в черном цвете), сколько раз случайно соскальзывало лезвие на метал, а вмятин и сколов на нем нет, качество немецкое

⭐ Категория товаров Ножи
⭐ Количество товаров в наличии 40
⭐ Самый дешевый товар 9 грн
⭐ Самый дорогой товар 3030.18 грн

Ножи от Wurth представляют собой надежные и профессиональные инструменты, которые находят широкое применение в различных сферах, от строительства и ремонта до повседневных задач.

Эти ножи изготовлены из высококачественных материалов и отличаются функциональностью, удобством использования и надежностью.

Вот ключевые аспекты и преимущества ножей от Wurth:

  1. Разнообразие видов ножей: Wurth предлагает широкий ассортимент ножей, включая складные ножи, ножи для универсального использования, специализированные ножи для резки различных материалов.

  2. Качество материалов: Ножи изготовлены из прочных сталей или сплавов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к коррозии.

  3. Функциональность: Ножи Wurth оснащены острыми лезвиями, которые обеспечивают чистый и точный срез. Они могут использоваться для различных задач, включая резку кабелей, упаковочных материалов, оболочек и многого другого.

  4. Удобство использования: Эргономичные рукоятки и удобная форма ножей делают их удобными в использовании и позволяют работать с ними длительное время без утомления.

  5. Безопасность: Некоторые модели ножей оснащены системами блокировки лезвий, что повышает безопасность использования и предотвращает случайные травмы.

  6. Применение в различных сферах: Ножи от Wurth находят применение как в быту, так и на производстве. Они используются строителями, ремонтниками, автомеханиками, а также в других профессиональных областях.

  7. Универсальность использования: Ножи предназначены для работы с различными материалами, включая кожу, текстиль, картон, пластик и другие.

Ножи от Wurth – это надежные, удобные и универсальные инструменты, спроектированные для эффективного и безопасного выполнения различных задач. Они являются незаменимыми помощниками в повседневной работе, обеспечивая точные срезы и надежную функциональность.

Ножи от Wurth являются универсальными инструментами, необходимыми в различных сферах жизни и профессиональной деятельности.

Вот несколько ключевых причин, почему они нужны:

  1. Универсальное применение: Ножи Wurth могут быть использованы для резки и обработки различных материалов: от упаковочных материалов и кабелей до кожи, дерева и ткани. Они становятся незаменимыми в повседневных задачах и профессиональных работах.

  2. Работы по ремонту и строительству: В строительстве и ремонте ножи используются для обработки стройматериалов, обрезки изоляции, резки кабелей и проводов. Они помогают быстро и эффективно выполнять работы, что повышает производительность и качество.

  3. Безопасное открытие упаковки: Острые лезвия ножей позволяют безопасно открывать упаковки, коробки, мешки и другие материалы. Это особенно полезно в складских и торговых организациях.

  4. Путешествия и активный отдых: В походах, кемпинге и других активных отдыхах ножи играют ключевую роль для приготовления еды, обработки дров, создания примитивных убежищ и многого другого.

  5. Безопасность и спасение: Ножи являются важным инструментом для первой помощи и самоспасения в экстренных ситуациях. Они могут быть использованы для разрезания ремней безопасности, одежды или создания временного укрытия.

  6. Туризм и охота: В туризме и охоте ножи необходимы для приготовления пищи, резки материалов для постройки укрытия, разделки дичи и других задач.

Ножи от Wurth обеспечивают функциональность, надежность и удобство в использовании, делая их неотъемлемым инструментом в различных областях жизни и профессиональной деятельности.