Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 3 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 4 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 3 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm
Фото - 4 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 mm (071566350)

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 25 мм, L185 мм -арт. 071566350
Номер товара 071566350
В наличии
Цена:
264 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Блокировка лезвия с помощью зажимного колесика Высокая стабильность и точное направление движения лезвия Ударопрочная пластиковая ручка и направляющая лезвия из нержавеющей стали
Толщина лезвия 0,7 мм
Длина лезвия 140 мм
Длина 185 мм
Ширина лезвия 25 мм
Материал рукоятки TPE (резина)
Цвет Красный транспортный RAL 3020, красный
Валентин 01.10.2022

Брал такой два года назад, хорошо себя показал, ударопрочный

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Блокировка лезвия с помощью зажимного колесика Высокая стабильность и точное направление движения лезвия Ударопрочная пластиковая ручка и направляющая лезвия из нержавеющей стали
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,7 мм
Длина лезвия 140 мм
Длина 185 мм
Ширина лезвия 25 мм
Материал рукоятки TPE (резина)
Цвет Красный транспортный RAL 3020, красный
Отзывов (1) arrow_down
Валентин 01.10.2022

Брал такой два года назад, хорошо себя показал, ударопрочный

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
24.9 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
372 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
39.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
108 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
16.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1003.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии