Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 3 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 4 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 3 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm
Фото - 4 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm

Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 mm (071566350)

Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 25 мм, L185 мм -арт. 071566350
Номер товару 071566350
В наявності
Ціна:
264 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Блокування леза за допомогою затискного коліщати Висока стійкість і точне наведення леза Ударостійка пластикова ручка та напрямна леза з нержавіючої сталі
Товщина леза 0,7 мм
Довжина леза 140 мм
Довжина 185 мм
Ширина леза 25 мм
Матеріал ручки TPE (гума)
Колір Транспортний червоний RAL 3020, червоний
Валентин 01.10.2022

Брал такой два года назад, хорошо себя показал, ударопрочный

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Блокування леза за допомогою затискного коліщати Висока стійкість і точне наведення леза Ударостійка пластикова ручка та напрямна леза з нержавіючої сталі
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,7 мм
Довжина леза 140 мм
Довжина 185 мм
Ширина леза 25 мм
Матеріал ручки TPE (гума)
Колір Транспортний червоний RAL 3020, червоний
Відгуків (1) arrow_down
Валентин 01.10.2022

Брал такой два года назад, хорошо себя показал, ударопрочный

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення