Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm
Фото - 1 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm
Фото - 2 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm
Фото - 3 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm
Фото - 1 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm
Фото - 2 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm
Фото - 3 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm

Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D150 mm (071458050)

Ремкомплект для вакуумного тримача, D150 mm
Номер товару 071458050
В наявності
Ціна:
2638.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У комплекті перемикач і болти
Діаметр 150 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У комплекті перемикач і болти
Характеристики arrow_down
Діаметр 150 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити