Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Молоток гумовий, білий, 227 g
Фото - 1 - Молоток гумовий, білий, 227 g

Молоток гумовий, білий, 227 g (5750134108)

Молоток гумовий, тип А, білий, 227 g, ручка з ясена, RED STRIPE -арт. 5750134108
Номер товару 5750134108
В наявності
Ціна:
216 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний гумовий молоток з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Молоток з гумовою головкою з двома закругленими кінцями та надійною дерев’яною ручкою

Розроблений для делікатних матеріалів
Використовується для укладання підлогового покриття, базальту, шин, складання меблів та інших матеріалів, які не можуть бути пошкоджені

Не залишає відбитків
Доступний у чорному кольорі, а також білому – для світлих матеріалів

Захищає ваш робочий об’єкт
Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об’єкта від пошкоджень і деформацій

Рівномірно розподіляє удар
Форма головки A - Циліндрична / злегка куполоподібна конструкція

Має довговічну конструкцію
Стандартна ручка з лакованого ясена зі сталевим корпусом для змінних насадок нейлонового молотка
Довжина ручки 330 мм
Діаметр (Ø) 54 мм
Довжина голови 91 мм
Колір молотка Білий
Матеріал ручки Ясен
Вага 227 г
  • Столярні роботи з вирівнювання деталей і збірки без пошкодження поверхонь
  • Меблі або обладнання, для яких потрібен м’який удар
  • Ремонт бамперів, кузовних панелей, де потрібна точність і делікатний вплив
  • Встановлення прокладок, ущільнень або компонентів на місце в двигуні, де потрібен сильний удар
  • Вирівнювання плитки, мармуру, для яких потрібен гумовий молоток, щоб не допустити відколів і пошкоджень будівельного матеріалу
  • Встановлення скла та дзеркал без подряпин та розколювання скляної поверхні
  • Гумовий молоток можна використовувати там, де очікується іскроутворення в середовищі з легкозаймистими газами, хімічними або вибухонебезпечними матеріалами
  • Гумовий молоток може використовуватися при складанні електричних та електронних виробів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний гумовий молоток з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Молоток з гумовою головкою з двома закругленими кінцями та надійною дерев’яною ручкою

Розроблений для делікатних матеріалів
Використовується для укладання підлогового покриття, базальту, шин, складання меблів та інших матеріалів, які не можуть бути пошкоджені

Не залишає відбитків
Доступний у чорному кольорі, а також білому – для світлих матеріалів

Захищає ваш робочий об’єкт
Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об’єкта від пошкоджень і деформацій

Рівномірно розподіляє удар
Форма головки A - Циліндрична / злегка куполоподібна конструкція

Має довговічну конструкцію
Стандартна ручка з лакованого ясена зі сталевим корпусом для змінних насадок нейлонового молотка
Характеристики arrow_down
Довжина ручки 330 мм
Діаметр (Ø) 54 мм
Довжина голови 91 мм
Колір молотка Білий
Матеріал ручки Ясен
Вага 227 г
Застосування arrow_down
  • Столярні роботи з вирівнювання деталей і збірки без пошкодження поверхонь
  • Меблі або обладнання, для яких потрібен м’який удар
  • Ремонт бамперів, кузовних панелей, де потрібна точність і делікатний вплив
  • Встановлення прокладок, ущільнень або компонентів на місце в двигуні, де потрібен сильний удар
  • Вирівнювання плитки, мармуру, для яких потрібен гумовий молоток, щоб не допустити відколів і пошкоджень будівельного матеріалу
  • Встановлення скла та дзеркал без подряпин та розколювання скляної поверхні
  • Гумовий молоток можна використовувати там, де очікується іскроутворення в середовищі з легкозаймистими газами, хімічними або вибухонебезпечними матеріалами
  • Гумовий молоток може використовуватися при складанні електричних та електронних виробів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення