Молоток гумовий, тип A, RED STRIPE
Молоток гумовий, тип A, RED STRIPE
Молоток гумовий, тип A, RED STRIPE
Доступно в вигляді 8
показати версії
Фільтр
Версії товару Молоток гумовий, тип A, RED STRIPE
Номер товару
Вага
Довжина голови
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Молоток гумовий, білий, 227 g
Номер товару 5750134108
Технічна інформація
| Довжина ручки | 330 мм |
| Діаметр (Ø) | 54 мм |
| Довжина голови | 91 мм |
| Колір молотка | Білий |
| Матеріал ручки | Ясен |
| Вага | 227 г |
Молоток гумовий, білий, 340 g
Номер товару 5750134112
Технічна інформація
| Довжина голови | 105 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 340 г |
| Діаметр (Ø) | 58 мм |
| Колір молотка | Білий |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток гумовий, білий, 453 g
Номер товару 5750134116
Технічна інформація
| Довжина голови | 113 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 453 г |
| Діаметр (Ø) | 64 мм |
| Колір молотка | Білий |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток гумовий, чорний, 227 g
Номер товару 5750134208
Технічна інформація
| Довжина ручки | 330 мм |
| Діаметр (Ø) | 54 мм |
| Довжина голови | 91 мм |
| Колір молотка | Чорний |
| Матеріал ручки | Ясен |
| Вага | 227 г |
Молоток гумовий, чорний, 340 g
Номер товару 5750134212
Технічна інформація
| Довжина голови | 105 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 340 г |
| Діаметр (Ø) | 58 мм |
| Колір молотка | Чорний |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток гумовий, чорний, 453 g
Номер товару 5750134216
Технічна інформація
| Довжина голови | 113 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 453 г |
| Діаметр (Ø) | 64 мм |
| Колір молотка | Чорний |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток гумовий, чорний, 680 g
Номер товару 5750134224
Технічна інформація
| Довжина голови | 128 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Вага | 680 г |
| Діаметр (Ø) | 71 мм |
| Колір молотка | Чорний |
| Матеріал ручки | Ясен |
Молоток гумовий, чорний, 907 g
Номер товару 5750134232
Технічна інформація
| Довжина голови | 142 мм |
| Довжина ручки | 330 мм |
| Діаметр (Ø) | 78 мм |
| Вага | 907 г |
| Колір молотка | Чорний |
| Матеріал ручки | Ясен |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Молоток гумовий, тип A, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 216 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 510 грн |