Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 3 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 4 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 3 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm
Фото - 4 - Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm (071566210)

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 мм, L160 мм -арт. 071566210
Номер товара 071566210
В наличии
Цена:
200.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С автоматической блокировкой лезвия для удобной работы одной рукой Высокая устойчивость и точное ведение лезвия Ручка из ударопрочного пластика, направляющая лезвия - из нержавеющей стали
Толщина лезвия 0,5 мм
Длина лезвия 105 мм
Длина 160 мм
Ширина лезвия 18 мм
Цвет Красный
Материал рукоятки АБС – Акрилонитрил-бутадиен-стирол
Юля 19.09.2022

Покупали домой для того чтобы был в хозяйстве, раньше не видела с черным лезвием, очень острое детям лучше не давать, рекомендую

Администратор

Дякуємо за відгук, дійсно лезо дуже гостре, рекомендуємо рукавиці Вюрт з захистом від порізів

Олександр 02.09.2022

Використовую вже більше як місяць, штука класна але тільки зараз випадково дізнався що тут є магазин з запасними лезами дивно що не бачив такої інформації на коробці.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С автоматической блокировкой лезвия для удобной работы одной рукой Высокая устойчивость и точное ведение лезвия Ручка из ударопрочного пластика, направляющая лезвия - из нержавеющей стали
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,5 мм
Длина лезвия 105 мм
Длина 160 мм
Ширина лезвия 18 мм
Цвет Красный
Материал рукоятки АБС – Акрилонитрил-бутадиен-стирол
Отзывов (2) arrow_down
Юля 19.09.2022

Покупали домой для того чтобы был в хозяйстве, раньше не видела с черным лезвием, очень острое детям лучше не давать, рекомендую

Администратор

Дякуємо за відгук, дійсно лезо дуже гостре, рекомендуємо рукавиці Вюрт з захистом від порізів

Олександр 02.09.2022

Використовую вже більше як місяць, штука класна але тільки зараз випадково дізнався що тут є магазин з запасними лезами дивно що не бачив такої інформації на коробці.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
214.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
2.7 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
23.4 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
52.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
189.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
322.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить