Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Материал
Длина
Материал рукоятки
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

521.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
448.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Универсальный нож
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 448.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 521.64 грн

Универсальный нож для всех задач

Во время работы всегда должен быть режущий инструмент для быстрого решения задач. Существуют как классические выкидные ножи, так и универсальные со сменным лезвием.

 Они из самых распространённых универсальных строительных ножей это: 9 мм и 18 мм. При помощи компактного ножа с выдвижным лезвием вы можете выполнять любую работу. Отличительная черта от обычных ножей это возможность вернуть остроту при отламывании старого сегмента.

Не секрет, что как правило лезвие является сменным. Но в процессе эксплуатации вы можете восстанавливать остроту при помощи отламывании сегментов без замены самого лезвия.

В фирменном интернет-магазине Wurth вы можете купить необходимый нож. В нашем ассортименте есть строительные, канцелярские, и усиленные вариации ножей. Для оптовых клиентов мы предоставляем скидки и бонусы. Чтобы купить сейчас, достаточно добавить товар в корзину или позвонить по номеру. Наши специалисты проконсультируют вас и помогут сформировать заказ. Мы доставляем товар по всей территории Украины.

Большой ассортимент в интернет-магазине Wurth

Наши ножи и лезвия подходят для разных решений. Чтобы выбрать режущий инструмент для своей задачи, нужно понимать для каких материалов он вам нужен.

  • Для ковровых покрытий есть специальные лезвия, как правило, в виде трапеции, сам режущий инструмент имеет специальный механизм с несколькими режимами глубины.
  • Для распаковки коробок и упаковочного материала мы рекомендуем безопасные лезвия, с защитой от порезов и повреждений упаковочных изделий.
  • Для универсального применения есть режущий инструмент с размером лезвия 9 мм и 18 мм. Это самый распространённый вариант для мастеров и рабочих. Опытные мастера используют его для, резки картона, ткани, пвх, гипсокартона, скотча. Для электриков это незаменимый инструмент, лезвие позволяет делать аккуратный «рез» без повреждения самой медной обмотки.
  • Безопасные режущие инструменты будут актуальны для магазинов и складов. При их помощи вы сможете быстро сделать необходимый и точный рез дорогостоящих материалов. Такие, как ковролин, линолеум, ткань, текстиль, кожа, обои.

Мы настоятельно рекомендуем использовать отрезной инструмент Вюрт. За счет правильно технологии производства и качественных материалов, вы выполняете работу легко с идеально ровным резом. А благодаря эргономичной ручке режущего инструменты вы не устаете. На ножи мы предоставляем гарантию, наши клиенты уверены в качестве режущего инструмента Wurth.