Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 2 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 3 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 4 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 5 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 6 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 1 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 2 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 3 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 4 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 5 - Ніж UNI, в чохлі
Фото - 6 - Ніж UNI, в чохлі

Ніж UNI, в чохлі (071566546)

Ніж UNI, в чохлі, 23 мм, L225 мм -арт. 071566 546
Номер товару 071566546
В наявності
Ціна:
448.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ніж UNI з лезом із загартованої вуглецевої сталі

Універсальне використання
  • Нековзна, ергономічна 1-компонентна ручка
  • Довге лезо для універсального використання
  • Дуже висока твердість різання HRC 58

Надійний та безпечний
  • Ергономічна форма руків'я та дрібнозерниста текстурована поверхня
  • Лезо надійно з'єднується з руків'ям
  • Оптимальне зберігання та захист від травм
Довжина леза 100 мм
Матеріал ручки 1-компонентний пластик
Товщина леза 2,1 мм
Довжина 225 мм
Ширина леза 23 мм
Матеріал Вуглецева сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ніж UNI з лезом із загартованої вуглецевої сталі

Універсальне використання
  • Нековзна, ергономічна 1-компонентна ручка
  • Довге лезо для універсального використання
  • Дуже висока твердість різання HRC 58

Надійний та безпечний
  • Ергономічна форма руків'я та дрібнозерниста текстурована поверхня
  • Лезо надійно з'єднується з руків'ям
  • Оптимальне зберігання та захист від травм
Характеристики arrow_down
Довжина леза 100 мм
Матеріал ручки 1-компонентний пластик
Товщина леза 2,1 мм
Довжина 225 мм
Ширина леза 23 мм
Матеріал Вуглецева сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
0.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
Знижка -71.1 %
10.8 грн/шт
3.12 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення