Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 2 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 3 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 4 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 5 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 6 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 1 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 2 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 3 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 4 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 5 - Ніж UTILITY, в чохлі
Фото - 6 - Ніж UTILITY, в чохлі

Ніж UTILITY, в чохлі (071566536)

Ніж UTILITY, в чохлі, 23 мм, L220 мм - арт. 071566536
Номер товару 071566536
В наявності
Ціна:
521.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ніж UTILITY зі стійким до корозії лезом з високоякісної нержавіючої сталі та чохлом

Дуже зручний у використанні
  • Нековзна, ергономічна 2-компонентна ручка
  • Довге лезо для універсального використання
  • Дуже висока твердість різання HRC 58

Надійний та безпечний
  • Лезо ножа надзвичайно надійно з'єднане з руків'ям
  • Оптимальне зберігання та захист від травм
  • Високоякісний чохол із застібкою для ременя
Довжина леза 100 мм
Товщина леза 2,1 мм
Довжина 220 мм
Ширина леза 23 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Матеріал Нержавіюча сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ніж UTILITY зі стійким до корозії лезом з високоякісної нержавіючої сталі та чохлом

Дуже зручний у використанні
  • Нековзна, ергономічна 2-компонентна ручка
  • Довге лезо для універсального використання
  • Дуже висока твердість різання HRC 58

Надійний та безпечний
  • Лезо ножа надзвичайно надійно з'єднане з руків'ям
  • Оптимальне зберігання та захист від травм
  • Високоякісний чохол із застібкою для ременя
Характеристики arrow_down
Довжина леза 100 мм
Товщина леза 2,1 мм
Довжина 220 мм
Ширина леза 23 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Матеріал Нержавіюча сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
276 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
42.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.46 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
21.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16333.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
4.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності