Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож для снятия изоляции AM 280
Фото - 1 - Нож для снятия изоляции AM 280
Фото - 2 - Нож для снятия изоляции AM 280
Фото - 1 - Нож для снятия изоляции AM 280
Фото - 2 - Нож для снятия изоляции AM 280

Нож для снятия изоляции AM 280 (07144101)

Нож для снятия изоляции AM 280 НОЖ-Д/КАБЕЛЯ-HAKKLI-8-28MM
Номер товара 07144101
В наличии
Цена:
595.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Нож для снятия изоляции с изогнутым лезвием для удаления оболочки обычных круглых кабелей до Ø 28 мм
  • Крюковидное лезвие с покрытием из нитрида титана
  • Рукоятка из качественного полиамида
  • Для снятия изоляции ПВХ с кабелей и проводов диаметром 8-28 мм
  • Настраиваемая глубина резки регулируется винтом в рукоятке
  • Запасне лезвие в корпусе
Материал Пластик/ металл
Цвет Черный цвет, серый цвет, красный цвет
Типовое обозначение AM 280
Диаметр кабеля, мин./макс. 8-28 мм
Длина x ширина x высота 170 x 29 x 35 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Нож для снятия изоляции с изогнутым лезвием для удаления оболочки обычных круглых кабелей до Ø 28 мм
  • Крюковидное лезвие с покрытием из нитрида титана
  • Рукоятка из качественного полиамида
  • Для снятия изоляции ПВХ с кабелей и проводов диаметром 8-28 мм
  • Настраиваемая глубина резки регулируется винтом в рукоятке
  • Запасне лезвие в корпусе
Характеристики arrow_down
Материал Пластик/ металл
Цвет Черный цвет, серый цвет, красный цвет
Типовое обозначение AM 280
Диаметр кабеля, мин./макс. 8-28 мм
Длина x ширина x высота 170 x 29 x 35 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1671.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -13.5 %
9.3 грн/шт
8.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -13 %
305.4 грн/шт
265.56 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
4.8 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
10.5 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
28.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
33.3 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии