Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж для зняття ізоляції AM 280
Фото - 1 - Ніж для зняття ізоляції AM 280
Фото - 2 - Ніж для зняття ізоляції AM 280
Фото - 1 - Ніж для зняття ізоляції AM 280
Фото - 2 - Ніж для зняття ізоляції AM 280

Ніж для зняття ізоляції AM 280 (07144101)

Ніж для зняття ізоляції AM 280, 8-28 mm
Номер товару 07144101
В наявності
Ціна:
595.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніж для зняття ізоляції AM 280 — професійний інструмент для швидкого та точного зняття оболонки кабелю.

Надійний контроль різання

  • Регулювання глибини різу за допомогою гвинта на торці ручки
  • Автоматичне налаштування для кругового та поздовжнього різання

Ефективне різання

  • Гачкоподібне лезо з покриттям нітриду титану
  • Підвищена швидкість різання та тривалий термін служби

Зручність у роботі

  • Двокомпонентні вставки на ручці забезпечують надійний хват
  • Комфортне використання навіть під час тривалої роботи

Практичність конструкції

  • Запасне лезо з покриттям нітриду титану зберігається в корпусі
  • Призначений для кабелів діаметром 8–28 мм
  • Виготовлено в Німеччині
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення AM 280
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-28 мм
Довжина x Ширина x Висота 170 x 29 x 35 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніж для зняття ізоляції AM 280 — професійний інструмент для швидкого та точного зняття оболонки кабелю.

Надійний контроль різання

  • Регулювання глибини різу за допомогою гвинта на торці ручки
  • Автоматичне налаштування для кругового та поздовжнього різання

Ефективне різання

  • Гачкоподібне лезо з покриттям нітриду титану
  • Підвищена швидкість різання та тривалий термін служби

Зручність у роботі

  • Двокомпонентні вставки на ручці забезпечують надійний хват
  • Комфортне використання навіть під час тривалої роботи

Практичність конструкції

  • Запасне лезо з покриттям нітриду титану зберігається в корпусі
  • Призначений для кабелів діаметром 8–28 мм
  • Виготовлено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення AM 280
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-28 мм
Довжина x Ширина x Висота 170 x 29 x 35 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -9.5 %
3.06 грн/шт
2.77 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити