Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диапазон применения
Удлинение при разрыве, макс./условия
Цвет
Применяется для
Спрятать arrow
Плотность
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс.
Вес изделия (1 шт.)
Вес содержимого
Химический состав
Плотность/условия
Мин./макс. температура монтажа
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Запах/аромат
Температура воспламенения, мин.
Скорость полного затвердевания
Время образования поверхностной пленки, мин.
Твердость по Шору A
Термостойкость, мин./макс.
Термостойкость, кратковременная, макс.
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
Устойчивость к воздействию
Способность заполнять щели, макс.
Исходная прочность, мин./макс.
Окончательная прочность, мин./макс.
Функциональная прочность, мин./макс.
Полное затвердевание, условия
Момент срыва, условия
Преобладающий крутящий момент, условия
Момент срыва, мин./макс.
Преобладающий крутящий момент, мин./макс.
Цена
Показать еще фильтров 28 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

564 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
233.82 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
611.16 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
542.4 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
1728.9 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
1632.84 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити

Отзывы

Герметик маслостойкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml

11.01.2024

Работает отлично, за качество ручаюсь. Покупаю уже год.

Высокотемпературный силикон 310мл Wurth

18.08.2023

Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома

Герметик термостойкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл

11.09.2023

Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!

Силикон SUPER-RTV, черный, 200 ml

06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

⭐ Категория товаров Герметики для ремонта, установки
⭐ Количество товаров в наличии 13
⭐ Самый дешевый товар 233.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 6546 грн

Герметики для ремонта, установки от Wurth: надежность и эффективность

Герметики для ремонта, установки от Wurth – это широкий ассортимент изделий, предназначенных для герметизации различных соединений и швов при ремонте и установке оборудования и конструкций. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и долговечность.

Преимущества герметиков для ремонта, установки от Wurth:

  • Надежность. Герметики для ремонта, установки от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, прошедших тщательный отбор и тестирование. Это обеспечивает их надежность и долговечность.
  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент герметиков для ремонта, установки, охватывающий практически все основные виды изделий, используемых в промышленности, строительстве и других сферах.
  • Инновационные технологии. Wurth постоянно совершенствует свои технологии и внедряет инновационные решения в производство герметиков для ремонта, установки. Это позволяет создавать более эффективные и удобные в использовании изделия, отвечающие самым современным требованиям.

Основные виды герметиков для ремонта, установки от Wurth:

  • Силиконовые герметики - предназначены для герметизации соединений и швов в различных условиях при ремонте и установке оборудования и конструкций.
  • Акриловые герметики - предназначены для герметизации соединений и швов в сухих и влажных условиях при ремонте и установке оборудования и конструкций.
  • Уплотнительные материалы - предназначены для герметизации соединений и швов в условиях повышенной нагрузки при ремонте и установке оборудования и конструкций.

Примеры использования герметиков для ремонта, установки от Wurth:

  • Силиконовые герметики - силиконовые герметики от Wurth используются при ремонте и установке оборудования и конструкций в различных сферах, таких как строительство, промышленность, производство и другие. Они позволяют герметизировать соединения и швы в различных условиях, включая влажные и агрессивные среды.

  • Акриловые герметики - акриловые герметики от Wurth используются при ремонте и установке оборудования и конструкций в различных сферах, таких как строительство, промышленность, производство и другие. Они позволяют герметизировать соединения и швы в сухих и влажных условиях.

  • Уплотнительные материалы - уплотнительные материалы от Wurth используются при ремонте и установке оборудования и конструкций в различных сферах, таких как строительство, промышленность, производство и другие. Они позволяют герметизировать соединения и швы в условиях повышенной нагрузки.

Советы по выбору герметиков для ремонта, установки от Wurth:

При выборе герметиков для ремонта, установки от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип работ, для которых будут использоваться герметики. Для разных видов работ требуются герметики с разными характеристиками.
  • Ваши потребности. Выберите герметики, которые соответствуют вашим потребностям в производительности, функциональности и других характеристиках.

Безопасность при использовании герметиков для ремонта, установки от Wurth:

При использовании герметиков для ремонта, установки от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте герметики в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте герметики, если они повреждены или неисправны.

Герметики для ремонта, установки от Wurth - это надежные и эффективные изделия, которые помогут вам герметизировать соединения и швы при ремонте и установке оборудования и конструкций с высокой производительностью и безопасностью.

Основные характеристики герметиков для ремонта, установки от Wurth:

  • Материал. Герметики для ремонта, установки от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к износу и воздействию агрессивных сред.
  • Соответствие стандартам. Герметики для ремонта, установки от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Герметики для ремонта, установки от Wurth обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать их для различных видов работ.
  • Экономичность. Герметики для ремонта, установки от Wurth отличаются высокой экономичностью в эксплуатации.