Герметик фланцевый, DOS-Sys, 50 g
Герметик фланцевый, DOS-Sys, 50 g (0893518050)
Вязкий клеевой и уплотнительный материал для герметизации фланцев и поверхностей с большими зазорами
Вяжущий продукт
Материал не стекает и не растекается, что делает его идеальным для работы над головой и на вертикальных поверхностях
100% герметичность
Зазоры полностью заполняются, благодаря чему сформированное соединение обеспечивает защиту от возникающей из-за трения коррозии и защиту от ржавчины
Небольшая эластичность
Компенсирует разницу в температурном расширении между разными материалами
Мгновенная герметизация даже при низком прижимном усилии
Испытательное давление можно подавать немедленно. Поэтому нет времени ожидания
Подходит также для пассивных металлов
- Можно герметизировать даже алюминиевые фланцы
- Один продукт подходит для широкого спектра материалов
Быстрое отверждение
Краткое время полимеризации
Гофрированный флакон облегчает полное использование остатков материала
Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и горючего
Не содержит силикона, растворителей и масел
Внимание
Длительный контакт может повлиять на следующие пластики: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (Plexiglas), полисульфон, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированное волокно и окрашенные поверхности.
Всегда рекомендуем проводить собственные тесты.
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Момент срыва, мин. | 20 Нм |
| Исходная прочность, мин./макс. | 30-60 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Вес содержимого | 50 г |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 8 Нм |
| Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
| Химический состав | Эфир метакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Полное затвердевание, условия | Отсутствие кислорода и контакта с металлом (ионами меди или железа) |
| Цвет | Красный флуоресцентный |
| Вязкость 1/условия 1, мин. / макс. | 1500000-2300000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/0,5 об/мин |
| Вязкость 2/условия 2, мин. / макс. | 160000-360000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/5 об/мин |
| Плотность/условия | 1,1 г/см³ / в соответствии с DIN EN ISO 2811-1 |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 24 год-72 год |
| Момент срыва, условия | DIN EN 15865 |
| Преобладающий крутящий момент, условия | DIN EN 15865 |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 18-27 Н/мм² / согласно ISO 10123 |
| Прочность на растяжение, мин./макс. / условия | 14-20 Н/мм² / в соответствии с DIN 53288 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 18 месяцев / при комнатной температуре |
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.
Информация о продукте
Вязкий клеевой и уплотнительный материал для герметизации фланцев и поверхностей с большими зазорами
Вяжущий продукт
Материал не стекает и не растекается, что делает его идеальным для работы над головой и на вертикальных поверхностях
100% герметичность
Зазоры полностью заполняются, благодаря чему сформированное соединение обеспечивает защиту от возникающей из-за трения коррозии и защиту от ржавчины
Небольшая эластичность
Компенсирует разницу в температурном расширении между разными материалами
Мгновенная герметизация даже при низком прижимном усилии
Испытательное давление можно подавать немедленно. Поэтому нет времени ожидания
Подходит также для пассивных металлов
- Можно герметизировать даже алюминиевые фланцы
- Один продукт подходит для широкого спектра материалов
Быстрое отверждение
Краткое время полимеризации
Гофрированный флакон облегчает полное использование остатков материала
Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и горючего
Не содержит силикона, растворителей и масел
Внимание
Длительный контакт может повлиять на следующие пластики: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (Plexiglas), полисульфон, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированное волокно и окрашенные поверхности.
Всегда рекомендуем проводить собственные тесты.
| Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
| Момент срыва, мин. | 20 Нм |
| Исходная прочность, мин./макс. | 30-60 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Вес содержимого | 50 г |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Момент отвинчивания после срыва, мин. | 8 Нм |
| Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
| Химический состав | Эфир метакриловой кислоты |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Полное затвердевание, условия | Отсутствие кислорода и контакта с металлом (ионами меди или железа) |
| Цвет | Красный флуоресцентный |
| Вязкость 1/условия 1, мин. / макс. | 1500000-2300000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/0,5 об/мин |
| Вязкость 2/условия 2, мин. / макс. | 160000-360000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/5 об/мин |
| Плотность/условия | 1,1 г/см³ / в соответствии с DIN EN ISO 2811-1 |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 24 год-72 год |
| Момент срыва, условия | DIN EN 15865 |
| Преобладающий крутящий момент, условия | DIN EN 15865 |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 18-27 Н/мм² / согласно ISO 10123 |
| Прочность на растяжение, мин./макс. / условия | 14-20 Н/мм² / в соответствии с DIN 53288 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 18 месяцев / при комнатной температуре |
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Нет отзывов про этот товар