Моющее средство для пола, 1000 ml
Моющее средство для пола, 1000 ml
Моющее средство для пола, 1000 ml (0893117045)
Моющее средство для пола, универсальное, 1000 мл
-арт. 0893117045
Номер товара 0893117045
В наличии
Цена:
408.36 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Мощная очистка и эффективный уход
Средство для мытья полов без воска и мыла с оптимальными очистительными и уходными свойствами
Интенсивно очищает, не повреждая покрытие, высыхает без разводов
Содержит компоненты по уходу, которые не оставляют налета и темных краев
Легко удаляет грязь, масло, жир и т.д.
Подходит также для использования с уборочной техникой, мало пенится
Примечание
Не подходит для незагерметизированного паркета.
Инструкция по применению является рекомендацией, основанной на проведённых нами тестах и нашем опыте; пожалуйста, проводите свои тесты перед каждым применением. В связи с большим количеством приложений, условий хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат применения. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции и оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшие разработки.
| Содержание | 1 л |
| Плотность/условия | 1,0220 г/см³ / при 20 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
| pH-значение/условия | 8,5 / при 20 °C |
| Химический состав | Вода и спирт |
| Запах/аромат | С отдушкой |
| Цвет | Зеленый |
| Тип упаковки | Бутылка |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Разлагается биологически | Да |
Область применения
Для уборки и ухода за всеми твердыми водостойкими покрытиями. Подходит для поверхностей без покрытия или с покрытием, полированных или герметичных покрытий, ПВХ, резины, линолеума, полов с резиновыми элементами, натурального и искусственного камня, полов в спортивных залах.
Инструкция
Для обычных загрязнений: примерно 20-40 мл на 10 л холодной воды
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Мощная очистка и эффективный уход
Средство для мытья полов без воска и мыла с оптимальными очистительными и уходными свойствами
Интенсивно очищает, не повреждая покрытие, высыхает без разводов
Содержит компоненты по уходу, которые не оставляют налета и темных краев
Легко удаляет грязь, масло, жир и т.д.
Подходит также для использования с уборочной техникой, мало пенится
Примечание
Не подходит для незагерметизированного паркета.
Инструкция по применению является рекомендацией, основанной на проведённых нами тестах и нашем опыте; пожалуйста, проводите свои тесты перед каждым применением. В связи с большим количеством приложений, условий хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат применения. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции и оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшие разработки.
Характеристики
| Содержание | 1 л |
| Плотность/условия | 1,0220 г/см³ / при 20 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
| pH-значение/условия | 8,5 / при 20 °C |
| Химический состав | Вода и спирт |
| Запах/аромат | С отдушкой |
| Цвет | Зеленый |
| Тип упаковки | Бутылка |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Разлагается биологически | Да |
Применение
Область применения
Для уборки и ухода за всеми твердыми водостойкими покрытиями. Подходит для поверхностей без покрытия или с покрытием, полированных или герметичных покрытий, ПВХ, резины, линолеума, полов с резиновыми элементами, натурального и искусственного камня, полов в спортивных залах.
Инструкция
Для обычных загрязнений: примерно 20-40 мл на 10 л холодной воды
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар