Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 2 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 3 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 4 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 5 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 6 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 1 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 2 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 3 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 4 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 5 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g
Фото - 6 - Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g

Герметик фланцевый , DOS-Sys., 250 g (0893518250)

Герметик фланцевый Wurth DOS-Sys 250 г ГЕРМЕТИК-ФЛАНЦЕВЫЙ-DOS-250Г
Номер товара 0893518250
В наличии
Цена:
5500.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Вязкий клеевой и уплотнительный материал для герметизации фланцев и поверхностей с большими зазорами

Вяжущий продукт
Материал не стекает и не растекается, что делает его идеальным для работы над головой и на вертикальных поверхностях

100% герметичность
Зазоры полностью заполняются, благодаря чему сформированное соединение обеспечивает защиту от возникающей из-за трения коррозии и защиту от ржавчины

Небольшая эластичность
Компенсирует разницу в температурном расширении между разными материалами

Мгновенная герметизация даже при низком прижимном усилии
Испытательное давление можно подавать немедленно. Поэтому нет времени ожидания

Подходит также для пассивных металлов

  • Можно герметизировать даже алюминиевые фланцы
  • Один продукт подходит для широкого спектра материалов

Быстрое отверждение
Краткое время полимеризации

Гофрированный флакон облегчает полное использование остатков материала

Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и горючего

Не содержит силикона, растворителей и масел

Внимание
Длительный контакт может повлиять на следующие пластики: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (Plexiglas), полисульфон, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированное волокно и окрашенные поверхности.
Всегда рекомендуем проводить собственные тесты.

Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Момент срыва, мин. 20 Нм
Вес содержимого 250 г
Исходная прочность, мин./макс. 30-60 мин
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 35 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Момент отвинчивания после срыва, мин. 8 Нм
Температура воспламенения, мин. 90 °C
Химический состав Эфир метакриловой кислоты
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Полное затвердевание, условия Отсутствие кислорода и контакта с металлом (ионами меди или железа)
Цвет Красный флуоресцентный
Вязкость 1/условия 1, мин. / макс. 1500000-2300000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/0,5 об/мин
Вязкость 2/условия 2, мин. / макс. 160000-360000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/5 об/мин
Плотность/условия 1,1 г/см³ / в соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Окончательная прочность, мин./макс. 24 год-72 год
Момент срыва, условия DIN EN 15865
Преобладающий крутящий момент, условия DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия 18-27 Н/мм² / согласно ISO 10123
Прочность на растяжение, мин./макс. / условия 14-20 Н/мм² / в соответствии с DIN 53288
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 18 месяцев / при комнатной температуре
Область применения
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Вязкий клеевой и уплотнительный материал для герметизации фланцев и поверхностей с большими зазорами

Вяжущий продукт
Материал не стекает и не растекается, что делает его идеальным для работы над головой и на вертикальных поверхностях

100% герметичность
Зазоры полностью заполняются, благодаря чему сформированное соединение обеспечивает защиту от возникающей из-за трения коррозии и защиту от ржавчины

Небольшая эластичность
Компенсирует разницу в температурном расширении между разными материалами

Мгновенная герметизация даже при низком прижимном усилии
Испытательное давление можно подавать немедленно. Поэтому нет времени ожидания

Подходит также для пассивных металлов

  • Можно герметизировать даже алюминиевые фланцы
  • Один продукт подходит для широкого спектра материалов

Быстрое отверждение
Краткое время полимеризации

Гофрированный флакон облегчает полное использование остатков материала

Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и горючего

Не содержит силикона, растворителей и масел

Внимание
Длительный контакт может повлиять на следующие пластики: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (Plexiglas), полисульфон, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированное волокно и окрашенные поверхности.
Всегда рекомендуем проводить собственные тесты.

Характеристики arrow_down
Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Момент срыва, мин. 20 Нм
Вес содержимого 250 г
Исходная прочность, мин./макс. 30-60 мин
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 35 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Момент отвинчивания после срыва, мин. 8 Нм
Температура воспламенения, мин. 90 °C
Химический состав Эфир метакриловой кислоты
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Полное затвердевание, условия Отсутствие кислорода и контакта с металлом (ионами меди или железа)
Цвет Красный флуоресцентный
Вязкость 1/условия 1, мин. / макс. 1500000-2300000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/0,5 об/мин
Вязкость 2/условия 2, мин. / макс. 160000-360000 мПас/за 25 °C, Brookfield RVT, шпиндель 7/5 об/мин
Плотность/условия 1,1 г/см³ / в соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Окончательная прочность, мин./макс. 24 год-72 год
Момент срыва, условия DIN EN 15865
Преобладающий крутящий момент, условия DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия 18-27 Н/мм² / согласно ISO 10123
Прочность на растяжение, мин./макс. / условия 14-20 Н/мм² / в соответствии с DIN 53288
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 18 месяцев / при комнатной температуре
Применение arrow_down
Область применения
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте