Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диапазон измерения длины, мин./макс.
Длина губок
Диапазон измерения длины, макс.
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

2769.6 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
4810.8 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2984.16 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категория товаров Штангенциркуль
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 1836 грн
⭐ Самый дорогой товар 6739.2 грн

Штангенциркуль Wurth: Точные измерения в ваших руках

Когда дело доходит до точных измерений, надежный и прецизионный инструмент – это то, что вам нужно. Именно поэтому Штангенциркуль Wurth становится вашим надежным союзником для измерения длины, диаметра и глубины с максимальной точностью и удобством. Давайте рассмотрим, почему Штангенциркуль Wurth – это выбор профессионалов:

Прецизионная Точность:

Наши Штангенциркули созданы с максимальной точностью, чтобы обеспечить вам результаты, которым можно доверять. Высокая точность измерений является важной характеристикой, и наши инструменты этому соответствуют.

Цифровой Комфорт:

Мы предлагаем как классические, так и цифровые Штангенциркули. Цифровой дисплей обеспечивает легкость чтения измерений и устраняет ошибки при считывании результатов. Просто сделайте измерение, и точные данные будут перед вами.

Разнообразие Диапазонов:

В ассортименте Штангенциркулей Wurth вы найдете разные диапазоны измерения – от 0-150 мм до 0-300 мм. Таким образом, вы сможете выбрать инструмент, наилучшим образом соответствующий вашим потребностям.

Долгий Срок Службы:

Качество материалов и конструкции наших Штангенциркулей гарантирует их долгий срок службы. Это инвестиция, которая прослужит вам многие годы и оправдает свою стоимость.

Удобство В Использовании:

У нас есть Штангенциркули с разной длиной губок – 40 мм, 50 мм и 60 мм, что позволяет измерять объекты разной глубины с удобством. Вам не придется беспокоиться о том, как измерить даже труднодоступные места.

Для Чего Нужны и Как Их Использовать?

  • Штангенциркуль прецизионный Wurth – это идеальный инструмент для измерения длины, диаметра и глубины с высокой точностью. Он находит применение в метрологии, машиностроении, столярном и металлургическом производстве, а также в ремонтных и строительных работах.

  • Штангенциркуль цифровой Wurth – обеспечивает удобство использования и точные результаты измерений. Просто установите его на объекте, и цифровой дисплей мгновенно покажет точное значение.

  • Диапазон измерения длины – это важный параметр при выборе Штангенциркуля. Он определяет, какие размеры объектов вы можете измерять с помощью инструмента.

  • Длина губок – важный фактор, определяющий глубину, на которую можно измерить объект. Выбирайте Штангенциркуль с подходящей длиной губок для конкретных задач.

Когда важна точность и надежность измерений, Штангенциркуль Wurth становится вашим незаменимым инструментом. Независимо от области вашей деятельности, этот инструмент поможет вам достичь точных результатов. Полагайтесь на Штангенциркуль Wurth и измеряйте с уверенностью.

Как их использовать:

  1. Подготовка инструмента: Убедитесь, что Штангенциркуль чист и в хорошем рабочем состоянии. Проверьте, что линейка (шкала) и губки (кирки) чисты и не имеют масла, пыли или загрязнений.

  2. Установка измеряемого объекта: Расположите объект, который вы собираетесь измерить, между губками Штангенциркуля. Губки должны плотно соприкасаться с объектом.

  3. Снятие измерения: Осторожно сожмите губки Штангенциркуля вокруг объекта. Убедитесь, что губки равномерно сжимаются и не деформируют объект. Затем прочтите значение на шкале или цифровом дисплее.

  4. Запись результата: Запишите полученное значение измерения. Если вы используете цифровой Штангенциркуль, результат будет отображаться на дисплее.

Для каких задач какой Штангенциркуль подойдет лучше:

  1. Прецизионные измерения: Если вам необходимы очень точные измерения с высокой степенью точности, лучше всего выбрать прецизионный Штангенциркуль. Он обеспечивает высокую точность и имеет шкалу для считывания результатов.

  2. Цифровое измерение: Если вам важно удобство при считывании результатов и вы предпочитаете использовать цифровые приборы, то Штангенциркуль с цифровым дисплеем подходит лучше. Он позволяет измерять и считывать значения с максимальной точностью.

  3. Разные диапазоны измерения: Выберите Штангенциркуль с соответствующим диапазоном измерения в зависимости от конкретной задачи. Например, для измерений мелких объектов подойдет Штангенциркуль с диапазоном 0-150 мм, а для более крупных объектов – 0-300 мм.

  4. Глубина измерений: Если вам нужно измерять глубину объектов, выберите Штангенциркуль с губками определенной длины. Например, для глубоких измерений выбирайте Штангенциркуль с длиной губок 60 мм.