Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-200мм
Фото - 1 - Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-200мм
Фото - 1 - Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-200мм

Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-200мм (071576022)

Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-200мм ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-200ММ
Номер товара 071576022
В наличии
Цена:
3576 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Карманный штангенциркуль

  • С фиксирующим винтом в верхней части и плоским глубиномером
  • Измерительные поверхности отшлифованы и притерты
  • Нониус и шкала с матовым хромированием
  • Задняя панель с резьбой таблицей

Верхний нониус 0,05 мм
Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм
Нижний нониус 1/20 мм
Диапазон измерения длины, макс. 200 мм
Длина губок 50 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Карманный штангенциркуль

  • С фиксирующим винтом в верхней части и плоским глубиномером
  • Измерительные поверхности отшлифованы и притерты
  • Нониус и шкала с матовым хромированием
  • Задняя панель с резьбой таблицей

Характеристики arrow_down
Верхний нониус 0,05 мм
Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм
Нижний нониус 1/20 мм
Диапазон измерения длины, макс. 200 мм
Длина губок 50 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті