Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-300 мм
Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-300 мм
Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-300 мм (071576014)
Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-300 мм
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ-FIXINGSCREW-(0-300MM)
Номер товара 071576014
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
6739.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Карманный штангенциркуль
- С фиксирующим винтом в верхней части и плоским глубиномером
- Измерительные поверхности отшлифованы и притерты
- Нониус и шкала с матовым хромированием
- Задняя панель с резьбой таблицей
| Верхний нониус | 0,05 мм |
| Диапазон измерения длины, мин./макс. | 0-300 мм |
| Нижний нониус | 1/20 мм |
| Диапазон измерения длины, макс. | 300 мм |
| Длина губок | 60 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Карманный штангенциркуль
- С фиксирующим винтом в верхней части и плоским глубиномером
- Измерительные поверхности отшлифованы и притерты
- Нониус и шкала с матовым хромированием
- Задняя панель с резьбой таблицей
Характеристики
| Верхний нониус | 0,05 мм |
| Диапазон измерения длины, мин./макс. | 0-300 мм |
| Нижний нониус | 1/20 мм |
| Диапазон измерения длины, макс. | 300 мм |
| Длина губок | 60 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Карманный штангенциркуль с фиксирующим винтом в верхней части 0-200мм
Нет отзывов про этот товар