Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диапазон измерения длины, мин./макс.
Длина губок
Диапазон измерения длины, макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Карм.штангенц. с фикс.винт.сверх.(6102050311)

Сортировать:
Показать
Фильтр
⭐ Категория товаров Карм.штангенц. с фикс.винт.сверх.(6102050311)
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 3576 грн
⭐ Самый дорогой товар 6739.2 грн

Думка експерта

Штангенциркуль з фіксувальним гвинтом

Експерт Назар

Штангенциркуль Wurth з фіксацією винтом - це компактний професійний інструмент, виготовлений з високоякісної інструментальної сталі HRC 58-62, який революціонізував підхід до мобільних вимірювань у сучасних польових умовах. Компактний розмір (150x70x12 мм) та вага всього 85 грам роблять його ідеальним для носіння в кишені або інструментальному поясі у машинобудуванні, будівництві, енергетиці. Незважаючи на компактність, інструмент зберігає точність до 0.1 мм та діапазон вимірювання до 80 мм, що достатньо для більшості польових завдань в автомобільній промисловості, металообробці, будівництві. Фіксувальний гвинт з прецизійним різьбленням забезпечує абсолютно надійне утримання виміряного розміру під час зчитування показань навіть у важкодоступних місцях - всередині корпусних деталей, між щільно прилеглими елементами конструкцій, в кутах та стиках, де традиційні штангенциркулі просто не помістяться.

Професійне застосування охоплює контроль розмірів під час монтажних робіт у машинобудівних цехах, будівельних майданчиках, промислових підприємствах, енергетичних комплексах. Компактна конструкція дозволяє виконувати вимірювання в обмежених просторах - всередині корпусних деталей двигунів, між елементами металевих конструкцій, в кутах зварних швів, стиках обшивки. Ергономічний дизайн з підвищеною рукояткою забезпечує комфортний захват навіть у робочих рукавицях, що особливо важливо для робіт на будмайданчику, промислових майданчиках у холодну погоду. Вимірювальні поверхні з інструментальної сталі HRC 58-62 гарантують стійкість до зношування та збереження точності навіть при тривалому інтенсивному використанні без регулярного обслуговування. Незалежність від зовнішніх джерел живлення та можливість роботи в широкому температурному діапазоні від -30°C до +70°C особливо важлива для польового технічного контролю в екстремальних кліматичних умовах - полярні регіони, пустелі, високогір'я.

Спеціальна кишенева кліпса забезпечує безпечне зберігання та швидкий доступ до інструменту, що критично важливо для підвищення продуктивності роботи. Знімна накладка на верхній губці запобігає пошкодженню вимірюваних поверхонь та забезпечує точність контакту. Компактність та легкість не компрометують прецизійність - інструмент зберігає метрологічні характеристики на рівні повноцінних штангенциркулів. Механічна надійність та простота конструкції забезпечують безвідмовну роботу у складних польових умовах протягом десятиліть.