Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штангенциркуль Wurth со шкалой часового типа 0-150 мм
Фото - 1 - Штангенциркуль Wurth со шкалой часового типа 0-150 мм
Фото - 1 - Штангенциркуль Wurth со шкалой часового типа 0-150 мм

Штангенциркуль Wurth со шкалой часового типа 0-150 мм (07157610)

Штангенциркуль Wurth со шкалой часового типа 0-150 мм ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ-0,02-4FACH-0-150MM
Номер товара 07157610
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
4810.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Показания 0,02 (1/50) 

  • С фиксирующим винтом
  • Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
  • Измерительные поверхности отшлифованы и точно притерты
  • Индикатор часового типа обеспечивает надежное считывание без бликов
  • Шкала глубины удерживается крепкой металлической планкой
  • Поставляется в удобном пластиковом футляре
Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм
Диапазон измерения длины, макс. 150 мм
Длина губок 40 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Показания 0,02 (1/50) 

  • С фиксирующим винтом
  • Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
  • Измерительные поверхности отшлифованы и точно притерты
  • Индикатор часового типа обеспечивает надежное считывание без бликов
  • Шкала глубины удерживается крепкой металлической планкой
  • Поставляется в удобном пластиковом футляре
Характеристики arrow_down
Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм
Диапазон измерения длины, макс. 150 мм
Длина губок 40 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
45 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
74.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
268.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
45 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
28440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
504 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить