Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штангенциркуль Wurth зі шкалою вартового типу 0-150 мм
Фото - 1 - Штангенциркуль Wurth зі шкалою вартового типу 0-150 мм
Фото - 1 - Штангенциркуль Wurth зі шкалою вартового типу 0-150 мм

Штангенциркуль Wurth зі шкалою вартового типу 0-150 мм (07157610)

Штангенциркуль Wurth зі шкалою вартового типу 0-150 мм ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ-0,02-4FACH-0-150MM
Номер товару 07157610
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
4810.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Показання 0,02 (1/50) 

  • З фіксуючим винтом
  • Виготовлення з високоякісної нержавіючої сталі
  • Вимірювальні поверхні відшліфовані і точно притерті
  • Індикатор часового типу забезпечує надійне зчитування без відблисків
  • Шкала глибини утримується міцною металевою планкою
  • Поставляється у зручному пластиковому футлярі
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 0-150 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Показання 0,02 (1/50) 

  • З фіксуючим винтом
  • Виготовлення з високоякісної нержавіючої сталі
  • Вимірювальні поверхні відшліфовані і точно притерті
  • Індикатор часового типу забезпечує надійне зчитування без відблисків
  • Шкала глибини утримується міцною металевою планкою
  • Поставляється у зручному пластиковому футлярі
Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 0-150 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
19.49 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -56 %
21.97 грн/шт
9.67 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
207.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити