Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм
Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм
Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм (0910436202)
Анкер рамний металевий WUS-SK (A2K) 10x202/170
Потайна голова
Біта PZ3
Оцинкована сталь
Номер товару 0910436202
В наявності
Ціна:
21.97 грн/шт
-56 %
9.67 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Анкер рамний універсальний для легких навантажень
Для монтажу вікон у всіх твердих матеріалах. Гвинт з потайною головкою, шліц PZ3
Підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю
Швидкий економічний наскрізний монтаж
Установка без натягу з інтервалом
Стопорний кулачок для порожнистих профілів, як пристрій запобігання обертання
Конус не випадає
Гільза: Листова сталь, покриття Al/Zn
Гвинт та конус: Оцинкована сталь
Примітка
Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:
Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм
| Діаметр анкера | 10 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 10,5 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 170 мм |
| DIN | 18056 |
| Довжина анкера (l) (l) | 202 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Тип приводу | Z |
| Розмір приводу | Z3 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Підходить для кріплення вікон і дверних рам з дерева, пластмаси і алюмінію
Ідеально підходить для монтажу в повнотілий базовий матеріал
Універсальний металевий рамний анкер для невисоких навантажень
Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу
Швидкий та економний наскрізний монтаж
Даний анкер відповідає вимогам деяких виробників вікон згідно з настановою RAL з перевіркою якості
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Анкер рамний універсальний для легких навантажень
Для монтажу вікон у всіх твердих матеріалах. Гвинт з потайною головкою, шліц PZ3
Підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю
Швидкий економічний наскрізний монтаж
Установка без натягу з інтервалом
Стопорний кулачок для порожнистих профілів, як пристрій запобігання обертання
Конус не випадає
Гільза: Листова сталь, покриття Al/Zn
Гвинт та конус: Оцинкована сталь
Примітка
Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:
Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм
Характеристики
| Діаметр анкера | 10 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 10,5 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 170 мм |
| DIN | 18056 |
| Довжина анкера (l) (l) | 202 мм |
| Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
| Тип приводу | Z |
| Розмір приводу | Z3 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Підходить для кріплення вікон і дверних рам з дерева, пластмаси і алюмінію
Ідеально підходить для монтажу в повнотілий базовий матеріал
Універсальний металевий рамний анкер для невисоких навантажень
Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу
Швидкий та економний наскрізний монтаж
Даний анкер відповідає вимогам деяких виробників вікон згідно з настановою RAL з перевіркою якості
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер рамний WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3
Анкер рамний металевий WUS-SK 10x132мм 100мм
Анкер рамний металевий WUS-SK 10x152мм 120мм
Анкер рамний WUS-SK (A2K) 10x182/150 PZ3
Немає відгуків про цей товар.