Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток слюсарний WURTH коваля DIN1042 3000G
Фото - 1 - Молоток слюсарний WURTH коваля DIN1042 3000G
Фото - 1 - Молоток слюсарний WURTH коваля DIN1042 3000G

Молоток слюсарний WURTH коваля DIN1042 3000G (0715732300)

Молоток слюсарний WURTH коваля DIN1042 3000G з рукояткою з ясеня
Номер товару 0715732300
В наявності
Ціна:
2700 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Форма бойка: 

  • Квадратна;

Матеріал бойка: 

  • Сталь;

Вигляд:

  • Слюсарні;

Матеріал рукояті: 

  • Дерево.
Вага молотка 3000 г
Довжина ручки 600 мм
Матеріал ручки Деревина
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Форма бойка: 

  • Квадратна;

Матеріал бойка: 

  • Сталь;

Вигляд:

  • Слюсарні;

Матеріал рукояті: 

  • Дерево.
Характеристики arrow_down
Вага молотка 3000 г
Довжина ручки 600 мм
Матеріал ручки Деревина
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -29.8 %
6.3 грн/шт
4.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
21 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -41 %
79.2 грн/шт
46.74 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
18.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити